強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。
付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド
トラスコ品番593-1937
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
ペーパー寸法(mm)60×260
ホイール幅(mm)60
ホイール寸法(mm)径50
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
関連キーワード