並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
厚さ(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。
チップブレーカTSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
仕様ウイングノブ
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-8151
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)6.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)8.7
内接円(mm)12.7
適合被削材種難削材
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番707-2406
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)6.5
内接円(mm)9.525
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番707-3283
材質サーメット
切刃長さ(mm)8.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)0.8
適合被削材種鋼、鋳鉄
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M16ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 108mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M12ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ステンレススチール製研磨仕上げのハンドルとステンレススチール製のインサートを備えています。固定ねじの形状は六角レンチです。長さは、42 / 65 / 78 / 92 / 108 mmです。ねじサイズはM5 ~ M16です。ステンレススチール製のヘビーデューティインデックスクランプハンドル及びラチェットです。ねじ部はステンレススチール製です。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10ハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 92mmカラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ソケットレンチ用の磁石ソケットインサート、SW10-SW19. 既存のソケットビットでの使用(挿入可能又は取り外し可能)、六角又は二重六角 ソケットレンチに触れることなく磁石がねじを保持 ソケットレンチは取り外し時には非磁性を維持 磁石は必要に応じて挿入及び取り外し可能 作業の難しい場所での組み立ての問題を解決 既存のラチェットソケットセットへの賢明な補完品
仕様タイプ = インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード