適合SHL-350
刃の種別両刃駆動刃
1枚
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃
刈込み幅(mm)約350
適合機種GHT-350A
アズワン品番64-4063-08
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
充電ヘッジトリマーLiH-1350専用替刃です。
1枚
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鋭い切れ味3面研磨刃
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
刃の種別特殊コーティング刃
仕様3面研磨刃
適合機種HT-3521
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
ヘッジトリマーYHT-351,TMHT-350用専用替刃。
質量(kg)0.65
タイプ替刃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃
刈込み幅(mm)約250
適合機種GHT-250A
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630
寸法(mm)360
タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ヘッジトリマーYHT-352用の替刃。
用途お庭のお手入れに。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
適合機種YHT-352
質量(kg)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×580×21
アズワン品番64-3284-98
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
適合機種HT-3043
寸法(mm)300
タイプ(全刃3面研磨刃・厚刃
1本
¥6,488
税込¥7,137
3日以内出荷
充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。
10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218
質量(g)300
刈込み幅(mm)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
適合機種SCL-002、SCL-003
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃
刈込み幅(mm)約250
適合機種GHT-144LiA
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
工進充電式ヘッジトリマーSHT用 替刃(350mm)
用途交換・補修用として
適合機種SHT-1820/18N
刃長(mm)350
アズワン品番64-9481-04
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.0MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
全刃3面研磨刃です。高剛性の厚刃です。ニッケルコーティング仕様です。
用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃
刈込み幅(mm)約350
適合機種GHT-180LiA
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
工進充電式ポールヘッジトリマーSPH用 替刃(300mm)
用途交換・補修用として
刃長(mm)300
エスコ品番EA898RE-14A
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA898RE-12A
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)
用途交換・補修用として
仕様グリス付
適合機種PHT-1825
寸法(mm)360
関連資料(34.52MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃
付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1
材質スチール・ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。ヘッジトリマー刃です。
用途SBMB-1用ヘッジトリマー替刃
仕様BMB-1用ヘッジトリマー替刃
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
適合機種HT-3831H・HT-3831C・HT-3031・HT-3631・HT-4031
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)210
最大切断径(Φmm)10
電源(V)単相100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)454
付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様刃物/スタンダード刃
延長コード(m)10
質量(kg)0.85
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様全刃3面研磨刃・厚刃
両刃駆動だから抜群の切れ味!!
芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。
別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。
刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈に
セット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)
コード長さ(m)約1.8
本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
刃の種別ブレード両刃駆動
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約1200
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)
電流(A)1.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
刃長(mm)210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)
切断能力(mm)ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁
ストローク数(min-1[回/分])約2500(ガーデンソー)
定格時間(分)30
刃先金属用替刃:ハイス鋼
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
チェンオイル自動給油機能付
ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165
質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)18
給油方式自動
適合替刃90PX-33E
関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)200
適合本体N-806/807/808/902/903/904
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード