分割タイプでコンパクトに収納
ヘッド角度10段階調節可能
約1750~2190mmまで無段階調節可能
新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。
充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに
付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1
ストローク(mm)約13
質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約300
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
ブレード駆動方式両刃駆動
モーター電圧(V)DC14.4
電源タイプ充電式
アズワン品番64-4077-43
ストローク数(min-1)約1150
最大切断径(Φmm)約7
運転時間(分)約50
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
用途生垣剪定・芝生刈込用。
連続使用時間(分)満充電時:約20
充電時間約3時間
モーター電圧(V)DC3.6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式microUSB充電(タイプB)
最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
1台
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
関連キーワード