77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合CSP1820DA/CHP1825DA 刈込み幅(mm)250 関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)405 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
欠品中

お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)300 適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 動画あり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27 付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 取付方式ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUX18DZ 充電式スプリットモータ マキタ 動画あり
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

N-832 L型バリカン 500 ニシガキ工業 動画あり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーMT36Bp用トリマー
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー 高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に 適合機種マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0) 質量(kg)2.6(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 バッテリー36Vバッテリープラットフォーム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)951x197x188 定格回転速度(r.p.m)7800/6800
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1890~2480×85×143 質量(kg)2.8(BSL1820M装着時) 刈込み幅(mm)250 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 無負荷ストローク数(min-1)1300 関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

elex専用ポールヘッジトリマーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷


充電式スプリット草刈機 マキタ 動画あり
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165 質量(kg)3.3(BSL1820M装着時) 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 適合替刃90PX-33E 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
適合CSP1820DA/CHP1825DA 給油方式自動 関連資料メーカーカタログ(1.65MB) オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)200
1個
10,980 税込12,078
欠品中

500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ 動画あり
軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137 刈込み幅(mm)500 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200 最大切断径(Φmm)18 カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)21.7 スパークプラグNGK BPM7Y 電源タイプエンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ハスライドビス
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.25、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.25、BCT234 トリマー部品_No.24、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.34、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.25、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.25、BCT233 トリマー部品_No.24、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ハスライドビス_No.34、MC-HTS(JP) 本体部品_No.34
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uナット
規格M66カク1シユ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.33、MMB-101 ハンドル部品 Uナット_No.4、BCT23 本体 トリマー部品_No.26、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.26、BCT233 トリマー部品_No.25、MC-HTS(JP) 本体部品_No.33、MMB-100 ハンドル部品 Uナット_No.6、BCT234 トリマー部品_No.25、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.26、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.26、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 Uナット_No.33
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワッシャー
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.35MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.24、MHT230S-75 本体部品 ワツシヤ_No.16、BHT601S 本体部品_No.9、BHT600DSR 本体部品_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 ワツシヤ_No.26、MHT238S-75 本体部品 ワツシヤ_No.28、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.24、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.22、MC-HTS(JP) 本体部品_No.36、JHT601S 本体部品_No.9、BHT600DR 本体部品_No.22、BCT234 トリマー部品_No.23、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.36、BHT500D 本体部品_No.39、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.27、MHT235DS-60R 本体部品 ワツシヤ_No.26、BCT233 トリマー部品_No.23、BHT600 本体部品_No.42、BHT750S 本体部品_No.24、BHT500DSR 本体部品_No.47、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.24、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ワツシヤ_No.36、BHT600S 本体部品_No.24、MHT230DS-60R 本体部品 ワツシヤ_No.36、JHT751S 本体部品_No.9、BHT751S 本体部品_No.9、JHT600DR 本体部品_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.31
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストツパ
規格クロ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.85MB) 図解NoBCW233S 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.47、MCA-S(JP) 本体部品_No.4、MC-S(JP) 本体部品_No.4、MCA-T(JP) 本体部品_No.4、BCW234S 本体部品_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.4、MC-P(JP) 本体部品_No.5、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.27、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ストツパ_No.4、MC-PSJ 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ストツパ_No.4、BCW233SH 本体部品_No.27、MC-SJ 本体部品_No.4、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.18、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ストツパ_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ストツパ_No.4、MC-T(JP) 本体部品_No.4、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.4、MC-TJ 本体部品_No.41
1個
389 税込428
欠品中

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネM6
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMMB-103 ハンドル部品 ヒラザガネM6_No.34、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ヒラザガネM6_No.25、MC-HTS(JP) 本体部品_No.53、MC-HTS(JP) 本体部品_No.25、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ヒラザガネM6_No.53、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.53、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.25
1個
30 税込33
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ブツシユ_No.57、MC-HTS(JP) 本体部品_No.57、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.57
1個
249 税込274
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フタC
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.11、MC-HTS(JP) 本体部品_No.11、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 フタC_No.11
1個
210 税込231
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シエルガタベアリング
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 シエルガタベアリング_No.26、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.26、MC-HTS(JP) 本体部品_No.26
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.49、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ヒラザガネ_No.49、MC-HTS(JP) 本体部品_No.49
1個
37 税込41
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクジク
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 クランクジク_No.15、MC-HTS(JP) 本体部品_No.15、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.15
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レバーマトメ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.56、MC-HTS(JP) 本体部品_No.56、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 レバーマトメ_No.56
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリスニップル
規格A-MT6X1ガタ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBCT234 トリマー部品_No.8、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 グリスニツプル_No.19、BCT23 本体 トリマー部品_No.9、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.9、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.9、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.12、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.9、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.19、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 グリスニツプル_No.12、MC-HTS(JP) 本体部品_No.12、MC-HTS(JP) 本体部品_No.19、BCT233 トリマー部品_No.8
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイカンBマトメ
規格24XT1.6X728L 関連資料展開図1(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.2、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ガイカンBマトメ_No.2
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M4X8
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBCT233 トリマー部品_No.9、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ナベコネジ M4X8_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.27、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.13、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.27、BCT23 本体 トリマー部品_No.10、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.10、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.10、BCT234 トリマー部品_No.9、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ナベコネジ M4X8_No.13
1個
26 税込29
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナミザガネ
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMC-HTS(JP) 本体部品_No.63、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.63、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ナミザガネ_No.63
1個
99 税込109
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カリハ400
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoMCA-HTS(JP) 本体部品_No.31、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 カリハ400_No.31、MC-HTS(JP) 本体部品_No.31
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シエルガタベアリング
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 シエルガタベアリング_No.28、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.28、MC-HTS(JP) 本体部品_No.28
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハンドル30B
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ハンドル30B_No.39、MC-HTS(JP) 本体部品_No.39、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.39
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷