20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3424 セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質RDPプラスチック 質量(kg)7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg)453.6 高さ(cm)16 幅×長さ(mm)406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷

丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。
用途大人と子供両方に使えるスパインボード。 耐荷重(kg)150 材質ポリエチレン 寸法(mm)445×55×1830 質量(kg)10.8 イエロー、ブラック 材質(ベルト)ナイロン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

北海道トータルシステムスパインボードDXセット
傷病者を乗せてそのまま救急隊に引き継ぐことができ、搬送時間が短縮されます。 X線を透過する素材を使用しており、そのままレントゲン検査が受けられます。 本体は水に浮くので水上での使用が可能です。
付属品頭部固定具、身体固定ベルト×4本 材質プラスチック 質量(kg)7.3 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×1840×64 松吉医科器械コード24-2104-00
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本 材質ABS 質量(kg)約7.8 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65 松吉医科器械コード24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
7日以内出荷

簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。 質量(kg)8 シルバー 材質(本体)アルミ合金 耐荷重(kg)170 寸法(cm)166×43×7 材質(ベルト)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
71,980 税込79,178
欠品中

21ヶ所の持ち手と10本のピンが付いており、効率的に搬送できます。表面の凹凸を減らし滑らかにすることにより、清掃がより容易になり感染リスクを軽減します。ポリエチレン製で非常に頑丈な作りとなっています。
材質ポリエチレン 寸法(mm)445×1840 耐荷重(kg)270 アズワン品番61-4405-21
1枚
61,980 税込68,178
9日以内出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

エイ・エヌ・エススクープストレッチャー
材質(フレーム)アルミ、(ベルト)ナイロン 質量(kg)8 耐荷重(kg)170 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×1660~2160×90 収納寸法(mm)430×1200×90 松吉医科器械コード24-3197-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)スクープストレッチャー
すくい上げ構造で二次障害のリスクを低減可能付属の安全固定ベルトで傷病者をしっかりと固定できます。すくい上げ構造のため、脊椎・頚椎損傷の可能性がある傷病者の収容に効果的です。傷病者の動きを最小限に抑えることが可能で、移し替えも容易に行えます。長さを3段階に調節でき、傷病者の体型に合わせることができます。2つ折りにすることが出来るため、コンパクトに収納が可能です。
耐荷重(kg)159 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×2000×70 質量(kg)8.3 材質本体/アルミニウム合金・PE(ポリエチレン)、ベルト/ナイロン 折りたたみ寸法(mm)1210×420×100 付属品固定ベルト アズワン品番7-7702-01
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンダーキットマルチサイレンキット
4個のボリュームの調整で、いろんなサイレン音を作り出せるサウンドエフェクト・ジェネレータキットです。基板上のスイッチにより「方形波」入力に切り替えて「ピーポー」音、「三角波」入力に切り替えて「ウーウー」音を作り出すことができます。音の変化を楽しみながら「発振」の基本回路を学ぶこともできるキットです。また、タイマー付きですので外部からトリガをかけて鳴らすこともできます。センサーなどの検知音としての利用も可能です。
種類工作キット 出力スピーカ8Ω 電源電圧(V)DC9 (DC4.5~12可) タイマー設定約0.1~10秒 動作電流(mA)約150 待機電流約10mA以下 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×67×18
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

非常に使い勝手の良い、軽量スパインボードです。穴は搬送時に便利なのはもちろん、子供や脚部等を固定する際にも利用でき、水抜けも良いのでより衛生的です。傷病者を固定して搬送できますので脊髄損傷が疑われる場合等に最適です。
用途スポーツ現場等で救護に使用できる軽量スパインボード。 耐荷重(kg)180 材質ポリエチレン 寸法(mm)400×50×1840 質量(kg)6.7 イエロー 使用温度範囲(℃)-35~55
1台
52,120 税込57,332
3日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W200×D110×H1060 材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約6.7 高さ(mm)1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)42 ライトブルー 最大使用質量(kg)100(目安) 背上げ0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐久性と丈夫さ。世界中の救急車などで使われている信頼の高品質ブランド。車への搬入、搬出が1人で無理なく行えるロールインストレッチャー。バックレストは、6段階に調節が可能です。
用途車両用ストレッチャー。脚折れ式のロールインタイプ。 材質(フレーム)アルミ合金、(マット)塩化ビニール 質量(kg)34~ シルバー 耐荷重(kg)300 寸法(cm)190×59
1台
339,800 税込373,780
90日以内出荷

コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)