室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約180
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
内側は伸縮性が有りフィット感抜群。頭頂部と後頭部で自由にサイズ調整可能。超軽量、通気性有り丸洗い可。あごひも付き。
材質ポリエステル、EVA(衝撃吸収材)
転倒時の衝撃から頭部周りと耳周辺をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
付属品あごひも
材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
転倒などによる頭部への衝撃をやわらげ、保護します。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も可能です。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
頭の全周囲の保護を重視したタイプです。
屋内、屋外を問わず日常的にかぶれるカジュアルなデザインです。
内側のベルトでサイズ調節ができます。
仕様制菌・消臭加工、緩衝材リング取り外し可
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
サイズM-L
質量(g)約200
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
頭囲(cm)56~60
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約220
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
頭全体と前頭部の保護を重視したタイプで、前へ向かって倒れることが多い方向けです。
後頭部のマジックベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工
種別頭用
サイズM-L
質量(g)約250
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
頭囲(cm)56~61
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
付属品あごひも
材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
通気性・弾力性に優れ、洗濯も容易です。
後ろのベルトでサイズ調整ができます。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
セット内容該当なし
種別該当なし
材質EVA(エチレン・ビニル・アセテート)、裏地:ポリエステル100%
長さ(mm)該当なし
寸法(mm)該当なし
色該当なし
サイズ(cm)該当なし
容量(L)該当なし
シリーズ該当なし
胸囲(cm)該当なし
グレード該当なし
混率(%)ポリエステル100%
身長(cm)該当なし
股下(cm)該当なし
材質(ソール)該当なし
ウエスト(cm)該当なし
肩幅(cm)該当なし
袖丈(cm)該当なし
着丈(cm)該当なし
機能重傷リスク低減率約30%
全長(cm)該当なし
腰廻り(cm)該当なし
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)EVA
総丈(cm)該当なし
首廻り(cm)該当なし
足幅該当なし
表面抵抗値(Ω)該当なし
適応身長(cm)該当なし
適応胴囲(cm)該当なし
裄丈(cm)該当なし
胴囲(cm)該当なし
身幅(cm)該当なし
耐水圧(mmH2O)該当なし
入数1個
生地ポリエステル100%
特性該当なし
透湿度(g/m2)該当なし
ポケット該当なし
適応胸囲(cm)該当なし
ズボン脇丈(cm)該当なし
性別男女兼用
丈区分該当なし
指タイプ該当なし
袖丈該当なし
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えたキャスケットタイプの頭部保護帽。
表地はソフトな風合いで撥水性・撥油性があり、汚れも落としやすく、更に速乾性と耐久性にも優れています。
付属品あごひも
材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
質量(g)170
「アクティブに動こう!」幅広いサイズ調節が可能なヘッドギア型保護帽。M-Lは通常のバックルですがS-Mは引っ張って外すタイプのバックルです。スポーツに特化したデザインのヘッドギア型保護帽。さまざまなスポーツをカジュアルに楽しみたい老若男女向けの保護帽です。
材質緩衝材:EVA50%・ポリエステル25%・その他25%、表地・裏地:ポリエステル100%
洗濯方法手洗い可、洗濯機可(ネット使用)、乾燥機不可
後頭部の衝撃吸収重視型です。強いガード性能を保ちつつ、圧迫感を軽減するためのサイズ調節が可能です。
色ブラウン
材質本体/ポリエステル100%、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%
サイズ普通(56-62cm)
質量(g)190
松吉医科器械コード24-2058-02
1個
非課税商品
¥16,980
税込¥16,980
7日以内出荷
耳の部分をガードすることにより、衝撃吸収性を高めています。
前後左右からの衝撃吸収に対応しています。
耳に当たる部分はメッシュ地を使用し、音声の聞き取りに支障がありません。
仕様制菌・消臭加工
付属品取替えあごひも×2本
種別頭用
混率(%)表地・裏地/ポリエステル100、緩衝材/ナイロン70・ポリエステル30
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約190
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。
付属品あごひも
材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー
質量(g)約110
適合部位頭
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。
質量(g)140
材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
付属品あごひも
関連キーワード