21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

手もみ感覚で地肌ケア。お風呂で使いながら美容。手軽におうちでヘッドスパ。
用途マッサージ、タッピング、リフトアップにも使える。 材質(本体)ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー ピンク 質量(g)43 サイズ(mm)107×45×187
1個
899 税込989
11日以内出荷

気になる部分を簡単コロコロストレッチ!筋肉のコリをほぐす! アーチ状のローラーがカラダにフィット!凹凸ローラーで心地よい刺激!
材質ローラー、グリップ:熱可塑性エラストマー(ポリスチレン系) 直径×長さL(Φmm×mm)67×360
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5 質量(g)180 材質ポリプロピレン
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

しなやかな弾力と先玉で頭皮ケア。先端部分に遠赤外線を放射する天然ミネラル鉱石配合。シャンプー時にもおすすめ。
材質ポリプロピレン、オレフィン系エラストマー、ウレタン
1本
849 税込934
3日以内出荷

シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。 シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
材質シリコーンゴム オレンジ 品番SV-8786 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハルスポーツプロダクション楽体(RAKUDA)
毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。 材質シリコンゴム
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッピーカンパニーザ・オリジナルヘッドトリップ
エコ商品
この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ 材質純銅 質量(g)約115 寸法(cm)13×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質PVC 寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体)PVC 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)0~40 耐荷重(kg)100 本体質量(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC 質量(g)約315 電源USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m])約110 保護等級IPX7 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

シャンプーしながら頭皮をスッキリ清潔に!立体先割れピンとソフトピンの2種類にて地肌へ心地よい刺激をあたえます。 濡れた手でも滑りにくいラバーを巻いています。
使用場所浴室 材質ポリスチレン樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)45 縦(mm)150 横(mm)110
1個
489 税込538
欠品中

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質PP、PYC 質量(kg)0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ローラーゴムに遠赤外線天然鉱石配合。お風呂でもご使用いただけます。脚だけでなく二の腕にもご使用いただけます。
用途足首から太ももまで両手で包み込むようにほぐします。 材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂 (キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)PP レッド 質量(g)112 サイズ(mm)145×85×271
1個
1,290 税込1,419
11日以内出荷

頭皮や髪を洗いながらブラッシング&マッサージ。頭皮の汚れを浮かせて落としやすくします。
使用場所浴室 材質ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)50×97×175 耐熱温度(℃)70
1個
259 税込285
当日出荷

形状液体 液性弱酸性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×3.2×12 商品タイプ業務用 適合用途おしゃれ着洗い
1個(80g)
1,198 税込1,318
当日出荷

大切なおしゃれ着の伸び・縮みを防ぐウールからドライマークの衣料も手軽に洗えます
商品タイプ詰替用 形状液体 液性中性 香りオレンジフローラルの香り 適合用途おしゃれ着洗い
1個(450mL)
189 税込208
当日出荷

シャンプーしながら地肌の汚れもしっかりと落とし、心地よくマッサージできます。持ち手がセンター部分にある為、どの方向、角度からでもブラッシング出来ます。
材質(毛)スチレン系エラストマー 材質(柄部)AS樹脂 質量(g)58 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×90 耐熱温度(℃)60
1個
429 税込472
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

頭皮に気持ちいいブラシ
材質(ブラシ)ポリエチレン(板・グリップ)ポリプロピレン ピンク 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×9.3×4.5
1個ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約317 使用時間(分)約90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む) 充電時間(時間)2
1個
8,800 税込9,680
8日以内出荷