190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB1本で簡単に接続できる、片耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 周りの声も聞こえる片耳タイプです。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック 質量(g)約78 ケーブル長(m)約2 対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit) コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0) 感度(ヘッドホン)110dB、(マイク)-58dB LEDルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中) 再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15k 指向性(マイク)単一 インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 スピーカーサイズ(mm)Φ30 マイクミュート 音量調節
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

MM-HS402SV 4極対応ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン シルバー 形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.8 対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能音量調整 周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0894-13 指向性無(全)指向性 装着方式片耳 最大許容入力(mW)20 イヤホン形状片耳 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
質量(g)32(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)110 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K 入力感度-58dB ±3dB インターフェースUSB 保証期間6ヶ月 スピーカーダイナミック型(モノラル) 色(本体)シルバー インターフェイスUSB 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク) ドライバーユニット(Φmm)14.2 装着方式片耳 最大許容入力(mW)10 イヤホン形状イヤーフックタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8 付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約32(ケーブル含む) 規格VCCI Class B 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25 インターフェースUSB Type-A 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-56 指向性マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27 最大入力(mW)ヘッドホン部:30 装着方式耳掛け式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

MM-HSU12BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) プラグ形状USBA 指向性双指向性 仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ) 付属品マイクスポンジ×1 直径(Φmm)【スピーカーユニット】30 質量(g)約78(ケーブル含む) 形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型 ケーブル長(m)約1.8 機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ) 周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz 入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) インピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K 最大入力(mW)30 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間) アズワン品番64-9603-03 BluetoothVer.5.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛けフック マルチペアリング
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約50(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約69(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2) 質量(g)38(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-58dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-09 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径30 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
質量(g)38(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度-58dB±3dB 色(本体)ブラック アズワン品番64-7715-10 インターフェイスUSB 指向性無指向性 スピーカ形式ダイナミック型(モノラル) 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径30 装着方式片耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状片耳小型オーバーヘッドタイプ マイクミュート有り 音量調節有り
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
ホワイト 接続方式Bluetooth 通話可能時間(h)7 BluetoothVer5.0 装着方式片耳 音量調節マルチポイント
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MM-HSU03BK USBヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBヘッドセット
コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 Microsoft Lyncに対応した着信・切るボタン付きです。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g)110(ケーブル含む) 形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(モノラル)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m)1.8±0.2 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Mac OS X(10.5以降) 機能ノイズキャンセルマイク、マイクミュート+ボリューム調節 周波数特性ヘッドホン部:100~5000Hz、マイクロホン部:100~8000Hz 入力感度-41dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番64-0888-81 指向性双指向性 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:100±15%、マイクロホン部:2.2k 最大入力(mW)ヘッドホン部:40 動作確認済機器OS: PlayStation(R)4 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド(片耳) マイクミュート 音量調節
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状耳かけ型 仕様左右両耳対応 トラスコ品番300-0877 適合本体IC-4110 質量(g)58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○ SCMS-T、法令対応:TELEC 付属品充電台、USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、ウィンドスクリーン 型式ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク:エレクトレットコンデンサー型 質量(g)ヘッドセット:約55、充電台:約185 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット:約150×約50×約165、充電台:約80×約31×約73 通信方式Bluetooth標準規格 version5.2 保証期間1年間 入力端子USB Micro-B(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約25時間 動作温度(℃)5~35 色(本体)ブラック 指向性単一指向性 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと) 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 登録範囲最大8台 イヤホン形状オーバーヘッド型 連続待受時間最大約205時間 対応コーデック(A2DP)SBC マイクミュート対応※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があります 音量調節対応 連続通話時間(時間)最大約19 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。
質量(g)83 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用 アズワン品番65-9280-15
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

周囲の騒音レベルに関わらず、豊かで自然なサウンドを提供するヘッドセット。一日中装着しても疲れないよう、ソフトなレザー調イヤーパッドを採用し、快適さを追求した軽量ヘッドセットです。EPOS AI(TM) を搭載した 3 基のビームフォーミング・マイクがノイズを抑え、自然な音声を伝送し、優れた通話明瞭度を楽しめます。直感的なインライン・コントローラーで、通話への応答、マイクのミュート、ボリュームの変更が簡単に行えます。
セット内容片耳用ヘッドセット、インライン・コントローラー付き有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全・コンプライアンスシート 質量(g)80 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KHz
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

「Jabra Engage 65 SE Mono」 用の交換用ヘッドセット。片耳。ベースユニットなし。ヘッドバンド、イヤークッション、パッド付き。 ▼関連商品(Jabra Engage 65 SE)
ブラック イヤホン形状オーバーヘッド
1台
20,180 税込22,198
翌日出荷

1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。
質量(g)83 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

周囲の騒音レベルに関わらず、豊かで自然なサウンドを提供するヘッドセット。一日中装着しても疲れないよう、ソフトなレザー調イヤーパッドを採用し、快適さを追求した軽量ヘッドセットです。EPOS AI(TM) を搭載した 3 基のビームフォーミング・マイクがノイズを抑え、自然な音声を伝送し、優れた通話明瞭度を楽しめます。直感的なインライン・コントローラーで、通話への応答、マイクのミュート、ボリュームの変更が簡単に行えます。
セット内容片耳用ヘッドセット、インライン・コントローラー付き有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全・コンプライアンスシート 質量(g)80 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KHz
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g)5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 入力感度【マイク】-38dB(±3dB) インターフェースUSB-Aプラグ 保証期間1年間 スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式 マイクミュートあり 音量調節【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

【無線ヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a/390a UC)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
ブラック 接続方式Bluetooth 通信方式Ver.5.0 連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間) アズワン品番64-9603-02 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応したゼンハイザークオリティの音質および クラス最高の快適な装着感を併せ持つコールセンター/コンタクトセンターおよびオフィスなどのプロフェッショナル向け片耳式ヘッドセット。 通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft 認定の業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。 明瞭かつ高品質な音声とエコー低減を実現したワイドバンド仕様。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。 旋回可能なマイクブームは350度まで回転し、左右どちらの耳にも自由に装着でき、また正確にマイクロフォンの位置を調整可能。 クラス最高の快適な装着感を実現する CircleFlex(R)デュアルヒンジ式イヤカップシステムは、素早く完璧にフィットし終日快適な使い心地。 ソフトレザーおよびスポンジ、どちらのタイプにも対応できる2 in 1仕様のイヤークッション。 利用者を識別できる個人用ネームタグを取り付け可能。 周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。 製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。
装着方式オーバーヘッド、両耳ステレオ 付属品キャリーポーチ、衣服留め 質量(g)58 ケーブル長(m)2.9 周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hz マイクロフォン部ノイズキャンセリング 保証期間2年間 音圧レベル(dB)最大103 コネクタUSB インピーダンス(Ω)~55
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷

IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPヘッドセットトップ(片耳、シャインブラウン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下。IPの広域帯(100~700Hz)をカバーするワイドバンド対応。ワイドバンド対応IP電話機で使えば低音から高音までの音声を正確に聞き取れます。
適合メーカーAVAYA・コールマスター5、Cisco、Ziphone2、ブレステル
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷