優れた吸汗&吸水性。
長さ(mm)195
幅(mm)45
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
サイズFree
色BLACK
材質ネオプレーン
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
適合No.1395
バンド幅(mm)25
材質(ヘッドバンド)織ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
トラスコ品番118-4670
材質セルファイン
幅(mm)70
色ブルー
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
東洋紡セルファイン(R)Nを使用!
消臭、吸水、快適性に優れた、一味違うヘッドバンドです。
セルファインの吸着能力は通常の活性炭に比べ5~20倍!消臭機能が非常に高い!汗に含まれる臭いの成分アンモニアを吸着し、汗臭さをカットします。
金属の防錆(変色防止)、抗菌にも優れています。
もちろん繰り返し洗って使えます。
用途流れる汗対策、暑さ対策に。
RoHS指令(10物質対応)対応
LE-M071専用ヘッドバンド。 ベースアダプター付。 対応機種:LE-M071。
用途LE-M071専用ヘッドバンド
トラスコ品番754-6882
対応機種LE-M071
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
吸水・吸汗性の良いパイル地で汗をしっかり吸水してくれます。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。
仕様男女兼用
材質綿100%
サイズ(mm)50×200×10
ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。
伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。
内側は通気性の良いメッシュ生地。
速乾性と通気性の高いドライ素材。
後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。
水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。
用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに
サイズフリー
材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタン
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。
用途額の汗取り。
仕様ワンポイント反射プリント付
サイズフリー
混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100
特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
材質綿、スパン糸、ゴム糸
幅(mm)55
質量(g)約40
全長(cm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。気化熱作用商品として使える。
全長(mm)210
材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤
幅(mm)60
質量(g)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番127-4488
適合機種H7.2、H7R.2、iH7R CRI
質量(g)26
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番336-1463
適合機種H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore
材質ナイロン
幅(mm)25
奥行(mm)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)116
トラスコ品番415-3154
種類溶接用かぶり面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。
ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm)1.5
バンド長(mm)720
材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
ヘッドセット(CHP820)を頭に固定するバンド。伸縮可能。
トラスコ品番353-9148
適合本体HX824
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630
質量(g)18
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
保護めがね(ゴグル形)SP-19F-1用交換用ヘッドバンドです。
アズワン品番4-2823-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
H6/H7用ヘッドバンドです
適合機種H3.2、H5、H6、H6R、iH3、iH6、iH6R
質量(g)20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途滑り止め防止に。
トラスコ品番336-1468
適合機種H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature
材質シリコン
幅(mm)25
奥行(mm)2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。
レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。
ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
質量(g)55
対応機種EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LE-E301専用ヘッドバンド。 ヘッドバンド+上部バンド+ケーブルクリップ2個。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド
トラスコ品番754-6891
対応機種LE-E301
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。
顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。
ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。
フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。
フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。
手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194
タイプ交換部品
シリーズ9100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。
バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。
ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。
クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。
材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂
タイプヘッドバンドタイプ
シリコン塗布付き。Gシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
仕様25mm幅
トラスコ品番575-5848
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間6か月間
指向性マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
装着方式オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。
質量(g)約80
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
用途頭や首回りの冷却用としてとして。
トラスコ品番207-3525
長さ(mm)500~660
材質/仕上COOLINE(R)PES 100%
色ネイビー
サイズフリー
質量(g)52
アズワン品番64-8360-70
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。
トラスコ品番336-1467
適合機種H7Rsignature/H19Rsignature
材質ナイロン
幅(mm)25
奥行(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
布製ヘッドバンド。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品ケーブルクリップ2個
材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色ホワイト
寸法(cm)最大使用:80
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
布製ヘッドバンド。頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付。ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド
付属品ケーブルクリップ2個
材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP
色ホワイト
対応機種タジマLEDヘッドライト全種
寸法(cm)最大使用:80
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
自動遮光 溶接面 TW-9960 9980シリーズ用ヘッドギア
1袋
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1500GW
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ヘッドバンド(スエットバンドとコンフォートバンド付)
用途panoramaxx用ヘッドバンド
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
速乾性と通気性の高いドライ素材を使用したヘッドバンドです。伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィットします。洗濯して繰り返しご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質【内側】ナイロン、ポリウレタン【表側】ポリエステル、ポリウレタン
サイズフリー
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
インナーキャップ用のヘッドバンドのみです。
トラスコ品番347-5285
適合機種INC-100ECO/BL
1組
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ