乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)
使用電池単3乾電池×3本
連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】25W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)40
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。
本体質量(g)53
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×37×49
使用電池単4アルカリ乾電池3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)ハイモード時:450、ローモード時:30
防水保護等級IPX4
照射距離(m)ハイモード時:85、ローモード時:20
電球の種類LED
落下衝撃(m)約1
点灯時間(時間)ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。
トラスコ品番160-8820
セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)47
質量(g)163
奥行(mm)44
使用電池単4形アルカリ電池(3個)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)165
防水保護等級IPX7
照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68
最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:670
明るさ(Lm)光源(約)670~25
照射距離(m)最大:(約)173
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4.5~57
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)460~10
連続点灯時間(時間)約3~50
照射距離(m)最大約34
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5
質量(g)111
落下耐久(m)1
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防水規格がIPX6なので暴風雨でも使用できる高い防水性
角度調整を行わず手元を明るく照らせるCOBライト機能付き
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類LED
明るさ(Lm)白強/350
使用電池単四アルカリ電池×3(付属)
連続使用時間(時間)白強/約8、白弱/約15、白点滅/約12、COB強/約20、COB弱/約50、赤/約30、青/約50、緑/約50
保護等級IPX6
質量(g)51
材質ABS樹脂
寸法(mm)42×60×40(ランプ本体)
点灯方式白強→白弱→白点滅→COB強→COB弱、赤LED→青LED→緑LED
電源タイプ電池式
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです
光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です
周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに
付属品モニター用電池
材質ABS
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18
連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50
使用電池単4×3
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)(強)160、(弱)50
防水保護等級IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
関連キーワード