明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色黒
材質(本体)アルミニウム合金
照光方式投光
本体質量(g)109
全光束(Lm)強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×44
保護等級IPX7
光源LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱
光源色白
電源タイプ電池式
耐水性IPX7
色(本体)黒
明るさ(Lm)強:350/弱:100
照射角90°
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)34
連続点灯時間(時間)強:1.3/弱:7
最大点灯時間強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業者の安全性向上を目的にデザインされたヘッドライトです。バンド部分についているライトのみを点灯(ストロボモードあり)させることもできます。ハイ、ミディアム、ロー、ストロボの4つの出力モードとなっています。
トラスコ品番160-8820
セット内容ヘッドランプアタッチメント、ナイロンヘッドストラップ、カラビナアタッチメント、カラビナ、バイクハンドルアタッチメント、ラバーリング
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)47
質量(g)163
奥行(mm)44
使用電池単4形アルカリ電池(3個)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)165
防水保護等級IPX7
照射距離(m)(ハイ)68、(ミディアム)57、(ロー)34、(ストロボ)68
最大点灯時間(ハイ)21.5時間(ミディアム)23時間(ロー)50時間(ストロボ)51時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)
用途IPX7でハードな屋外作業にも対応
明るさ(Lm)Highモード時:約140
使用電池単4電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24
照射距離(m)最大:120
防水保護等級IPX7
付属品ヘルメット用アタッチメント×4
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電球の種類LED
幅(mm)58
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
光源白/赤
使用電池単4形乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)350
照射距離(m)78
連続点灯時間(時間)160
最大点灯時間150時間
電球の種類LED
幅(mm)61
高さ(mm)47
質量(g)105
奥行(mm)44
電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)130
最大点灯時間108時間
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 1083
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
トラスコ品番819-3148
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)96
奥行(mm)38
電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)78
2018年トラスコ掲載ページ7 1084
最大点灯時間108時間
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。
電球の種類LED
仕様ETL規格適合品
トラスコ品番819-3145
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造ETL Class [[(R1)]] Division1&2 Groups ABCD&G
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1086
最大点灯時間150時間
ETL規格Class 1 Division 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電球の種類LED
幅(mm)64
高さ(mm)44
質量(g)416
奥行(mm)44
電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)550
最大点灯時間200時間
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
仕様UL規格適合品
幅(mm)61
高さ(mm)47
質量(g)105
奥行(mm)44
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)105
2018年トラスコ掲載ページ7 1085
最大点灯時間121
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
セット内容交換用カラーレンズ(赤/青/緑)、レンズホルダー
質量(g)101
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)78
2018年トラスコ掲載ページ7 1084
最大点灯時間108時間
1つの主電源LEDと補助LEDには2つの白のLED、2つの赤LEDによって広がりのある光となっています。ハイ、ホワイト、レッドの3つの出力モードとなっています。バッテリー残量が少なくなるまで照度が落ちないコンスタントブライトネスLEDを使用しています。
用途ラバーヘルメットストラップ
電球の種類LED
トラスコ品番819-3144
セット内容ラバーヘルメットストラップ
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)92
奥行(mm)34
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)205
2018年トラスコ掲載ページ7 1086
最大点灯時間150時間
ETL規格Class 1 Dovision 1&2 Groups A、B、C、D &G
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
高さ(mm)47
電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池
防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G
電源タイプ電池式
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
仕様UL規格適合品
トラスコ品番819-3147
幅(mm)60
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)96
奥行(mm)38
電源単4形アルカリ電池(3個)付属
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
防爆構造Class[[(R1)]] Division1 Groups ABC&D
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)78
2018年トラスコ掲載ページ7 1084
最大点灯時間105時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハイ、ローの2つのレベルの出力モードがあります。独自技術によりムラのない光となっています。
電球の種類LED
セット内容NVGアダプター、モール、ヘッドストラップ用ブラケット
幅(mm)61
高さ(mm)47
質量(g)103
奥行(mm)44
電源単4アルカリ/リチウム乾電池
保護等級IPX7
光源白
使用電池単4アルカリ/リチウム乾電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)60
照射距離(m)48
2018年トラスコ掲載ページ7 1085
連続点灯時間(時間)108
最大点灯時間108時間
防滴タイプ(IPX7相当)のヘッドライト
明るさ(Lm)210
仕様充電式電源・単3電池仕様に交換可能(別売り)
質量(g)99
保護等級IPX7
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
点灯時間強:6時間、弱:10時間
最大点灯時間強:6時間、弱:10時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト
夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)
光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1
寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)
使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180
関連資料(0.8MB)
防水保護等級IPX7相当
点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源単4形アルカリ乾電池(3個)付属
使用電池単4形乾電池×3本(付属)
電源タイプ電池式
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10
付属品ヘッドストラップ
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
材質(ケース)耐衝撃性ABS
光源C4LED
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。
頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED
仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス)
トラスコ品番818-3715
幅(mm)50
色黒
高さ(mm)40
質量(g)250
奥行(mm)35
電源単3形アルカリ電池(4個)付属
全光束(Lm)26~430
保護等級IPX7
使用電池単3形乾電池×4本(付属)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)26~430
照射距離(m)27(低モード)~124(高モード)
点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード