61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間) LED寿命(時間)約50000 調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638 照度(Lx)最大15000以上 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属) 充電時間(時間)約4 寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時) 色温度(K)6000 質量(g)119 アズワン品番7-4854-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

両手が使えて安全な夜間作業に最適です。照らし方を変えられるフォーカスコントロール機能付きです。夜間作業、点検や警備などに。
セット内容テスト用電池 商品番号212-5248 アズワン品番64-6604-27
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm) 材質アルミニウム、ポリマープラスチック 質量(g)147(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33 光源LED球 電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40 使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh) 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性1m アズワン品番65-2178-22 明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20 防水保護等級IPX4 照射距離(m)強/200、中/72、弱/25 照射方式散光
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。 連続使用時間は、約4時間になります。 単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン アズワン品番67-5755-59
1個
699 税込769
13日以内出荷

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm 付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード 材質樹脂ポリカボネート、ABS 寸法(mm)67×48×55(H) 質量(g)55(電池含まず) ベルト幅(mm)25 電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売) 光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED) 電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック 使用電池リチウムイオン電池 照射モード点灯 電源タイプ充電式 アズワン品番64-7914-35 明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック 防水保護等級IPX4
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

エッシェンバッハヘッドライトLED
付属品専用ハードケース トラスコ品番835-4176 質量(g)110 電源単3乾電池×3本(付属) 連続使用時間(時間)14 明るさ2段階切替可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品鼻型調整パーツ、専用ハードケース トラスコ品番835-4175 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(付属) 倍率(倍)2~2.5 レンズPXM[[(R)]]レンズ レンズサイズ(mm)29×33 焦点距離(mm)400前後
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用スイッチ付きACアダプター アズワン品番0-8217-16
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回 アズワン品番68-1840-51
1個
7,500 税込8,250
3日以内出荷

DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)480~55 連続点灯時間(時間)約8~40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

術野の先を照らす新しいLEDライト。 手術用ライトやヘッドライトの光が届かないエリアにも明かりを照らすことが可能なディスポーザブルLEDライトです。 深い切開や難しいアプローチ手術などにおいて術者の視野を広くし、手術時間の短縮が可能です。 電気メスや鑷子、サクションチューブなどに取り付けられます。 RL-01とFA-RL01のセットでご使用になれます。 RL-01はEOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00006000019 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。そのなかで、メートルねじのようにストレート形状になっているものを、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。
1個
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で経済的 モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF 防滴仕様で小雨程度なら使用OK ライト部は角度調整可能 取り付け簡単ヘッドバンド 暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部) アズワン品番68-4066-99
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1 アズワン品番65-9967-84
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-87
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製ヘッドバンド ヘッド角度調整可能(120°) 集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm アズワン品番68-1840-54
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-90
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-88
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済 アズワン品番65-9276-89
1個
4,580 税込5,038
当日出荷

耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 ヘッドバンドがたためます。
品名充電電池 アズワン品番0-8216-11
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)15 定格電圧(V)6 口金GZ4 外寸法(mm)35×40×92 アズワン品番0-8194-15 平均寿命(時間)750
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)15 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-08 平均寿命(時間)50
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25 保護等級IPX3 光源Cree XPG-Q5 使用電源アルカリ単3形乾電池×3本 使用電池単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90 明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン 防水保護等級IPX3 点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間 照射方式スポット&ワイド 最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh アズワン品番67-5755-58
1個
2,890 税込3,179
10日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)250 定格電圧(V)24 口金GX5.3 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-06 平均寿命(時間)50
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)20 口金GX5.3 外寸法(mm)50×44.5×194.5 アズワン品番0-8194-09 平均寿命(時間)500
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード アズワン品番65-9276-74
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

ナビスLEDヘッドライト専用バッテリーです。ナビスLEDヘッドライトに標準付属するバッテリーに加えて、もう一台用意しておくことで、充電切れにも備えられます。
アズワン品番7-4854-11
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。 オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコードレスで使用範囲が拡がります。
品名専用交換コンフォートパッド(2枚1セット) アズワン品番0-8217-21
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)150 定格電圧(V)21 口金GX5.3 外寸法(mm)50×44.5×44.5 アズワン品番0-8194-10 平均寿命(時間)200
1個
5,790 税込6,369
翌々日出荷

河北ライティングソリューションズ(KLS)ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-13 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
当日出荷