単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト
120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)93
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大120
明るさ(Lm)120
照射距離(m)最大約110
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)42(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40
アズワン品番64-5132-59
明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売
質量(g)65
電源単三形アルカリ乾電池1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62
防塵・防滴IPX4
モード100%→オフ
明るさ(Lm)(最大)50
点灯時間(時間)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。
HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。
電球の種類LED
材質樹脂
質量(g)43(電池含まず)
電源電源:単三電池×1本
連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36
使用電池単3形乾電池×1本
光源色昼光色
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)65
照射角90度
明るさ白熱電球10W相当
最大点灯時間36時間
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
仕様遠方⇔近接と、照射エリアを瞬時に切替可能です。 最大280ルーメンの高出力タイプです。 用途に応じた点灯モード切替可能です。 使用電源…アルカリ単3形乾電池×3本 点灯時間…最大11.5時間 明るさ…最大280ルーメン 防水機能…IP×4 質量…本体:84g 電池ボックス:110g(電池含む) 付属品…ゴムバンド×1本、単3形乾電池×3本
種別電池式
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)69
電源単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0
保護等級IP64
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約120~3
照射距離(m)最大約63
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約7.5~70
落下耐久(m)1
乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)65(High)/10(Low)
使用電池単4乾電池×1本
連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)
保護等級IP64
仕様【白熱電球相当】10W
材質樹脂
電源タイプ乾電池式
光色昼光色
照射角度(°)60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
簡単脱着で手持ちライトにも
200°可動式ヘッド
リチウムイオン充電池内蔵。
単3電池×1本(別売)でも使用可
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
明るさ(Lm)充電池【450(1.5時間) 120(3.5時間)】、乾電池【150(2時間) 35(6時間)】
付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書
材質超硬アルミ合金ボディ
全長(mm)92
色黒
質量(g)88(内蔵電池含む)
防塵防水性能IP65
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
光度(cd)2000
直径(mm)頭部:25、後部:23
照射距離(m)90
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50
000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10
材質本体/アルミニウム アルマイト加工
寸法(mm)約65×37×35
質量(g)約40.5(バッテリー除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)(範囲)1.2~4.2
出力標準USB充電器:5V、1A
防塵防水性能IP67
落下距離(m)(試験)2
最大光度(cd)2000
電源タイプ充電式
照射距離(m)最大89
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます
3点式ヘッドバンド
100ルーメン、1308カンデラの明るさ
防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約72
全光束(Lm)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(別売)
電源タイプ電池式
照射距離(m)約72
取扱説明書(1.22MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
欠品中
頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量
両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。
0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m)
集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類LED
材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル
寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25
質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24
保護等級IPX4
使用乾電池単3形乾電池×1(別売)
使用電池単3形乾電池×1本
連続点灯時間約10時間
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)15
防水保護等級IPX4
最大点灯時間10時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LED
トラスコ品番384-1774
質量(g)48
電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売
全光束(Lm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)26
照射距離(m)70
最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級IPX3
光源Cree XPG-Q5
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級IPX3
点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式スポット&ワイド
最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
散光・集光
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。
電池ボックスで電池残量を確認することができます。
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂
アズワン品番65-2178-21
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×3本
最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級IPX5
保護等級IPX5
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源曲面COB LED×1灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)70×50×45
質量(g)65
点灯方式3パターン
電源タイプ電池式
定格光束(Lm)180
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回
アズワン品番68-1840-51
1個
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に
電源単3電池(1個)別売
特殊用途防水
全長(mm)84
材質ボディ:航空機アルミニウム
仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS
トラスコ品番818-5875
セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン
質量(g)36.6
全光束(Lm)100
耐衝撃性1.5m
チューブ径(Φmm)19
外径(mm)22
防水保護等級防水等級IPX6
照射距離(m)(有効)15
電球の種類LED
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利
LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。
高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時)
調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。
防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム
寸法(mm)64×59×49
質量(g)73
長さ(cm)45~62
保護等級IPX1
光源高輝度白色LED×3
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)
ライト角度調整(°)90
防水性IPX1
照射距離(m)10
連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)
最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED
保護等級IPX4
電源タイプ電池式
防水性IPX4
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナイトゲームの「必需品」のフラッシャーライト
夜釣りにおいて釣り人の存在を知らせる機能はもちろん、手元を照らすトーチとして使用できるマルチカラーLEDライトです。フラッシャーライトとしてはホワイト、レッド、グリーン、ブルーの4色に変更が可能な為、複数人数での釣行時すぐに誰かを知ることができます。また、180ルーメンの白色LED常灯モードは手元・足元を明るく照らし、釣りはもちろんウォーキングからアウトドアまで、あらゆるシーンで活躍します。
質量(g)約22(本体のみ)
光源高性能チップLED赤色・緑色・青色・白色×各1
寸法(Φ×mm)約27.4×77(本体のみ)
使用電池単3形アルカリ電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)フラッシャー使用時:約1 白色100%点灯時:約180
関連資料(0.8MB)
防水保護等級IPX7相当
点灯時間(時間)フラッシャー使用時:実用点灯約200 白色点灯時:実用点灯約3.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。
仕様●Lumen:120●CDP:6800●点灯時間:11・最大点灯時間:11●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:スーパーLED1灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:IEC●防爆の記号:II 1G Ex ia IIC T3 Ga; IECEx FTZU 18.0011X
アズワン品番65-3965-82
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)
保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)20
取扱説明書(0.58MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インジケーター付(低残量表示計)。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。強制点灯モード付。電池交換補助灯付。明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)。電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間。直径22mm~32mmのハンドルに対応。前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd。電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。
用途使用電池:単3形乾電池×1本付。取付位置:ハンドルバー。適用ハンドル径:直径22~32mm。使用温度範囲:0~40℃。本体寸法:約W40×D89×H28mm。本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。付属品:ホルダー1個。インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15~30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。
色ブラック
使用電池単3形乾電池×1本付
ライト種類LED
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色シルバー
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色ブラック
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)
用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。
色ホワイト
使用電池単3形乾電池×2本付
電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ライト種類白色LED×1個
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード