81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グランツLEDヘッドライト
エコ商品
衝撃の軽さ、電池込み約90gの超軽量。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、釣り、レジャー 付属品布バンド 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約90(電池含む) 電源単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 明るさ(Lm)460/260/30 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間5.0h(Power)、6.5h(High)、35h(Low) 色(ボデー)ブラック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に 材質ABS・PS 質量(g)約99 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)3~5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。 誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。 白色LEDと赤色LEDを搭載しています。 ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ トラスコ品番324-5479 材質ABS樹脂 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)25 電源(V)リチウムポリマー充電池 全光束(Lm)420 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)600 明るさ(Lm)400 最大点灯時間8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)600 明るさ(Lm)約600~10 照射距離(m)約188 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED トラスコ品番490-4508 質量(g)145 電源リチウム電池123A(1個)付属 全光束(Lm)1~500 使用電池CR123A×1本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)1~1000 点灯時間50時間 最大点灯時間50時間
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38 保護等級IPX5 光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級IPX5 点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式ノーマル&ワイド 最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類LED 明るさ(Lm)スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ充電式 点灯時間(時間)スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m)110 保護等級IP44 ブラック 材質ABS、ナイロン 耐衝撃性2m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3 材質ABS樹脂 質量(g)94(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50 保護等級IPX4 光源0.5W LED×1個 使用電源アルカリ単4形乾電池×3本 使用電池単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20 明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン 防水保護等級IPX4 点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間 照射方式スポット 最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電球の種類LED 付属品ヘルメットアタッチメントユニット トラスコ品番125-8439 幅(mm)64 グレー 高さ(mm)41 質量(g)83 奥行(mm)36 電源単4形アルカリ電池(3個)付属 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3本 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)300 最大点灯時間150時間
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

STG-01R スターゲイザー 超薄型ヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
スターゲイザーシリーズ充電式モデル超薄型軽量のコンパクトヘッドライト。厚さ23mm52gの薄型軽量ボディ。最大350ルーメンの出力2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅/サブ赤色の6段階照射ローテーションEcoモード時は40時間の連続点灯。手元の確認等に便利なサブ赤色モード搭載。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。誤点灯を防ぐスイッチ長押しでのON/OFF。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅/充電中緑点灯/充電完了)。消灯時スイッチ短押しで電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(100%~66%:緑点灯65%~33%:緑2回点滅32%以下:赤点灯)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(30cm) 質量(g)52 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56.6×34.3×22.7 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350~2 照射距離(m)約108 連続点灯時間(時間)約2~40 IP等級×5 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。 さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。 最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。
用途暗闇での明かりの確保に 電源単3電池(1個)別売 特殊用途防水 全長(mm)84 材質ボディ:航空機アルミニウム 仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番818-5875 セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g)36.6 全光束(Lm)100 耐衝撃性1.5m チューブ径(Φmm)19 外径(mm)22 防水保護等級防水等級IPX6 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

アックスブレーン充電式LEDヘッドライト
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ! 目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯 付属品USB/USBTypeCコード 質量(g)約115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45 バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh) 充電時間(時間)約3 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 使用場所屋内 明るさ(Lm)550 防水性IPX4 照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10) 電球の種類LED
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

TRM-HD003 充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 トライメイト 動画あり
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm)約350(最大時) 電源タイプ充電式 付属品USB Type-C 充電ケーブル 質量(g)70 センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源USB充電 防水仕様生活防水 サイズフリーサイズ 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エム・シー・エム・ジャパンCOBヘッドライト
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品充電用USBケーブル(Type-C) 充電時間(時間)USB:2 明るさ(Lm)400 防水性IPX4 点灯時間約2.5~6時間 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類LED 材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル 寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25 質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24 保護等級IPX4 使用乾電池単3形乾電池×1(別売) 使用電池単3形乾電池×1本 連続点灯時間約10時間 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)15 防水保護等級IPX4 最大点灯時間10時間
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 動画あり
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類白色LED 全光束(Lm)最大約300(HIGH) 質量(g)約135 入力電圧(V)(充電プラグ)DC5 バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間最大2時間45分 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)1800 入力電流(mA)(充電プラグ)500 アズワン品番64-4063-25 防水性IPX5 連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

502790 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 動画あり
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

502798 充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

502796 充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 動画あり
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g)126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3.75 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。 電球の種類LED セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可) 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)140 電源単4電池×3本 外径(Φmm)15 使用電池単4電池2本 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150 照射角6~60 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)195
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm) 電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh) 光源チップオンボード(COB)LED 充電時間(時間)(標準)2.5 明るさ(Lm)180(High)、35(Low) 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格) 使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g)26(電池含む) 使用温度(℃)-30~60 全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証CE ビームタイプワイド 照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アックスブレーンLEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED 付属品単4乾電池×3本(テスト用) 質量(g)85(乾電池含む) 保護等級IPX4 使用電池単4形乾電池×3本 電池単4乾電池×3本 点灯方式High・Low・ストロボ 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)High:110・Low:40 防水保護等級IPX-4
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーンLEDヘッドライト
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED 付属品単4乾電池×3本(テスト用) 質量(g)約160(乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35 保護等級IPX-4相当 使用電池単4形乾電池×3本 電池単4乾電池×3本 点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150 防水保護等級IPX-4相当 連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3 最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)High…約25、Low…約10 関連資料(0.45MB)
1個
799 税込879
当日出荷

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類LED 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)60×45×35(ベルト除く) 質量(g)50 ベルト幅(mm)25 光源COB LED-3W モード切替HIGH/LOW/OFF 使用時間HIGH:4/LOW:14 使用電池リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 内蔵電池リチウムイオンバッテリー1200mAh モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

アウトドアから停電時の作業まで、様々なシーンで活躍!最大5時間連続点灯するマルチヘッドライト。・明るさ最大500Lm。・照射角度調整/ハンズフリー機能。・7パターンの点灯モード/ハザードライト。1200mAhの大容量リチウム電池を搭載。充電式で何度も繰り返し使用可能。赤く点滅するハザードライトで、緊急時のSOSにも役立ちます
用途災害対策、ランニング・ウォーキング、サイクリング、釣り、農作業、アウトドア 付属品本体、Type-C電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS/シリコン ブラック 質量(g)80 消費電力(W)5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255~345×20×37 光源LEDチップ バッテリーリチウムイオン電池1200mAh 充電時間1時間10分 入力電源DC 5V/1A 光束(Lm)最大500 頭囲(cm)51~ 光色【メインLED】白色【サイドLED】白/赤/緑【LEDハザードライト】赤 点灯時間(時間)5~2.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]センサー付LEDヘッドライト
キャッチコピー:センシングモード搭載超軽量ヘッドライト 充電式
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)約60×30×30 電源タイプ充電式 電球の種類LED パッケージ化粧箱
1個
1,546 税込1,701
当日出荷

グランツ充電式LEDヘッドライト
エコ商品
総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル 本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く) 本体質量(g)約70(電池、ベルト含む) 光源最新高輝度チップタイプ白色LED 充電時間(時間)2~2.5 防滴構造IPX5 明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって広がりのある光となっています。 主電源によるハイ、ローモード、補助LEDによるハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。 CR123Aを電源に使っているので軽量です。
トラスコ品番253-7833 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)44 電源(V)リチウム電池CR123A(2個)付属 電源リチウム電池CR123A(2個)付属 保護等級IPX7 明るさ(Lm)650 最大点灯時間10時間
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。 付属品ヘッドバンド、USBケーブル 寸法(mm)62×40×38 点灯方式9種類 充電時間(時間)1.5 電源タイプ充電式 防水保護等級IP44 照射距離(m)120 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション2WAY COB LEDヘッドライト
ジョギング、アウトドア等に役立つ、広く・遠くを照らすヘッドライトです。重さはわずか約100gで軽量、シンプルなので年齢性別を選ばず使いやすい。最大光束450ルーメン。首にかけて読書灯としても使用できます。照射角度:広角210度、照射距離:約50m、点灯パターン:3パターン+1。生活防水仕様で安心です。防災グッズとしても。
付属品USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 ブラック 幅(cm)16.5 本体質量(g)100 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)4.1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ナビスLEDヘッドライト
頭頂部と後頭部のバンド調節ができるので、しっかり装着できます。ヘッドバンドにバッテリーが内蔵されているので、コードレスで使用できます。ランプのジョイント部は可動式のため、ランプの角度を自在に調節できます。LEDライトですので、ランプが長寿命です。重量188gの軽量設計です。
使用時間(時間)約4(充電時間:約4時間) LED寿命(時間)約50000 調節範囲(mm)【ヘッドバンド】534~638 照度(Lx)最大15000以上 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電池付属) 充電時間(時間)約4 寸法(mm)【スポット】50(距離約210~220mmの時) 色温度(K)6000 質量(g)119 アズワン品番7-4854-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド 材質樹脂 寸法(mm)48×28×21 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)80 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト 材質樹脂 寸法(mm)52.5×22×20 ブラック 規格USBコネクタ:タイプA(オス型) 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)40 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質その他プラスチック 質量(g)133(バッテリを含む) 材質(ケース)アルミニウム 平均演色評価数75 機能再充電可能:なし ヘッド径(Φmm)28 色温度6000~8000 防塵防水性能IPX4 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)Max.120 バッテリー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム距離(m)100 電球の種類LED ビームタイプスポット to 拡散 スタイルヘッドトーチ
1個ほか
8,540 税込9,394
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト 全光束(Lm)最大500 保護等級IPX4 防水(防沫型) 光学系コリメータレンズ 照射距離(m)(モード3)82 電球の種類白色高輝度LED 落下衝撃(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷