質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。
付属品USBケーブル、クリップ
トラスコ品番324-5479
材質ABS樹脂
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)33
奥行(mm)25
電源(V)リチウムポリマー充電池
全光束(Lm)420
保護等級IPX4相当
バッテリー容量(mAh)600
明るさ(Lm)400
最大点灯時間8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
充電時間(時間)USB:2
明るさ(Lm)400
防水性IPX4
点灯時間約2.5~6時間
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)450
明るさ(Lm)約450~7
照射距離(m)約163
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3.5~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)最大500
保護等級IPX4 防水(防沫型)
光学系コリメータレンズ
照射距離(m)(モード3)82
電球の種類白色高輝度LED
落下衝撃(m)2
衝撃の軽さ、電池込み約90gの超軽量。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射。手袋をしていても押し易いBIGスイッチ。ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、釣り、レジャー
付属品布バンド
寸法(mm)48×67×55
材質(本体)樹脂
質量(g)約90(電池含む)
電源単4×3本
光源XPG3(高輝度チップ型1LED)
防塵防水性能IPX4
明るさ(Lm)460/260/30
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間5.0h(Power)、6.5h(High)、35h(Low)
色(ボデー)ブラック
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業
電球の種類LED
明るさ(Lm)スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20
電源タイプ充電式
点灯時間(時間)スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22
照射距離(m)110
保護等級IP44
色ブラック
材質ABS、ナイロン
耐衝撃性2m
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
軽量小型。シンプルな操作性。コリメータレンズ採用。防滴形(IPX4)。
用途ヘルメットや帽子などに装着。ハンズフリーでの作業に。ヘッドランプ。チェストライト。
付属品ベルト、USB充電ケーブル
色ブラック
保護等級防滴形(IPX4)
電源タイプ充電式
電球の種類LED
関連キーワード