10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502121 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER 動画あり
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0883 本体質量(g)約167(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-97 照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

無段階で光の調整が可能です。軽量で作業に最適です。周辺部分に届く光です。手作業をしてる時に照らす灯として最適です。
電球の種類LED トラスコ品番490-4508 質量(g)145 電源リチウム電池123A(1個)付属 全光束(Lm)1~500 使用電池CR123A×1本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)1~1000 点灯時間50時間 最大点灯時間50時間
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アウトドアから停電時の作業まで、様々なシーンで活躍!最大5時間連続点灯するマルチヘッドライト。・明るさ最大500Lm。・照射角度調整/ハンズフリー機能。・7パターンの点灯モード/ハザードライト。1200mAhの大容量リチウム電池を搭載。充電式で何度も繰り返し使用可能。赤く点滅するハザードライトで、緊急時のSOSにも役立ちます
用途災害対策、ランニング・ウォーキング、サイクリング、釣り、農作業、アウトドア 付属品本体、Type-C電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS/シリコン ブラック 質量(g)80 消費電力(W)5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255~345×20×37 光源LEDチップ バッテリーリチウムイオン電池1200mAh 充電時間1時間10分 入力電源DC 5V/1A 光束(Lm)最大500 頭囲(cm)51~ 光色【メインLED】白色【サイドLED】白/赤/緑【LEDハザードライト】赤 点灯時間(時間)5~2.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト 全光束(Lm)最大500 保護等級IPX4 防水(防沫型) 光学系コリメータレンズ 照射距離(m)(モード3)82 電球の種類白色高輝度LED 落下衝撃(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

502793 充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 動画あり
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

グランツ充電式LEDヘッドライト
エコ商品
総重量わずか70g 装着感ゼロの最軽量モデル ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に 付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル 本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く) 本体質量(g)約70(電池、ベルト含む) 光源最新高輝度チップタイプ白色LED 充電時間(時間)2~2.5 防滴構造IPX5 明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low) RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

502790 充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 動画あり
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質ポリカーボネート 本体質量(g)72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部) 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

軽量コンパクトで明るさ560ルーメンを達成 スポット光もワイド光いずれも強力なLEDを採用し、乾電池で500ルーメン、ZEXUS専用バッテリー「ZR-01」を使用すれば最大560ルーメンというプロフェッショナルモデル並みの明るさ。また、魚に警戒されづらい赤色LEDも搭載。
本体質量(g)約47(本体のみ) 光源SUPER LED 白色×1/高性能LEDチップ白色×12/高性能LEDチップ赤色×1 使用電池単4アルカリ電池×3(別売)/ZEXUS専用電池ZR-01(別売) 本体サイズ(mm)約幅60×高さ45×奥行34 電源タイプ電池式/充電式 明るさ(Lm)ZR-01充電池使用時:約560(全灯モード時)/約460(12灯ワイドモード時)/約320(1灯スポットモード時)、アルカリ電池使用時:約500(全灯モード時)/約430(12灯ワイドモード時)/約300(1灯スポットモード時) 関連資料(1.21MB) 防水保護等級IPX4相当 照射距離(m)約120(スポット点灯時) 点灯時間(時間)ZR-01充電池使用時:全灯モード100%時:約1.5/全灯モード10%時:約13/スポットモード100%時:約2/スポットモード10%時:約20/ワイドモード100%時:約1.5/ワイドモード10%時:約16、アルカリ電池使用時:全灯モード100%時:約4/全灯モード10%時:約35/スポットモード100%時:約4/スポットモード10%時:約42/ワイドモード100%時:約3/ワイドモード10%時:約39
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 適合耐落下:2m 電源タイプ電池式 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm。小型軽量約148g。白/赤灯/ブースト機能。充電インジケーター付き。散光機能付き。USB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)。手元も照らせる首掛け。ズレない、ぶれない、身体にフィット
用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き 付属品調整バンド付きストラップ 質量(g)148 全光束(Lm)500 使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵) 電源タイプ充電式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷