COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅
質量(g)203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2
使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:620
明るさ(Lm)光源(約)620~60
照射距離(m)最大:(約)32
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3~14
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル
材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)230
出力(W)10
バッテリーリチウムイオン
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級IPX4:防滴仕様
電球の種類LED
点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP!
作業に合わせてセンターのみ分割照射可能
装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個
質量(g)約300(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯
耐衝撃性1m
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320
防水保護等級IPX3
照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)70×50×45
質量(g)65
点灯方式3パターン
電源タイプ電池式
定格光束(Lm)180
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
充電時間(時間)USB:2
明るさ(Lm)400
防水性IPX4
点灯時間約2.5~6時間
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約61
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード
光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)
光束(Lm)約550
関連資料(1.26MB)
照射距離(m)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)42(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40
アズワン品番64-5132-59
明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利
LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。
高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時)
調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。
防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム
寸法(mm)64×59×49
質量(g)73
長さ(cm)45~62
保護等級IPX1
光源高輝度白色LED×3
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)
ライト角度調整(°)90
防水性IPX1
照射距離(m)10
連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)
最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
材質ABS・PS
質量(g)約99
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
連続点灯時間(時間)3~5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)約350(最大時)
電源タイプ充電式
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)70
センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源USB充電
防水仕様生活防水
サイズフリーサイズ
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×3本
最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級IPX5
保護等級IPX5
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源曲面COB LED×1灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED
保護等級IPX4
電源タイプ電池式
防水性IPX4
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト
近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射
赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能
単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン
3時間の連続点灯が可能
白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯
可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)460~10
連続点灯時間(時間)約3~50
照射距離(m)最大約34
防塵防水性能64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5
質量(g)111
落下耐久(m)1
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
電源タイプ電池式
使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに
電球の種類LED
仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能
質量(g)約30(電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(市販品)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40
全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
保護等級IPX4
電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)
使用電球3.5W COB 白色LED×1灯
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
使用環境温度(℃)5~40
電源タイプ電池式
防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)
連続点灯時間(時間)約3
最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。
角度調整可能。
ズレにくい滑り止め付バンド。
全光束最大約110ルーメン。
白色LED1W。
防水規格 IPX4 。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)約55(電池含まず)
規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
電源単4形乾電池×3本
全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44
保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない
使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
可動ヘッドでライトの角度を調整できます
3点式ヘッドバンド
100ルーメン、1308カンデラの明るさ
防水保護等級はIP66の耐じん、耐水形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド
質量(g)約72
全光束(Lm)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×53.5×46
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6.5、明るさ5Lmまで…約18
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(別売)
電源タイプ電池式
照射距離(m)約72
取扱説明書(1.22MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ電池式
防水保護等級Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF
質量(g)315
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP65
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:700
明るさ(Lm)光源(約)700~60
照射距離(m)最大:(約)34
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12~42
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質シリコン
サイズ調整可能
質量(g)80
センサーセンサースイッチあり
光源COB LED、XPE LED
充電時間(時間)(電池1本の場合)2
充電方式USB-TypeC充電器
防滴構造IPX4
被写体照度350Lm
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして
材質ABS・ポリカーボネイト・シリコン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45
使用電池単四乾電池3本(別売)
明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。
材質ABS、シリコン
質量(g)40
電源単4乾電池×3(別売り)
点灯方式3パターン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4
明るさ(Lm)90
連続点灯時間(時間)2
1台
¥598
税込¥658
6日以内出荷
ジョギング、アウトドア等に役立つ、広く・遠くを照らすヘッドライトです。重さはわずか約100gで軽量、シンプルなので年齢性別を選ばず使いやすい。最大光束450ルーメン。首にかけて読書灯としても使用できます。照射角度:広角210度、照射距離:約50m、点灯パターン:3パターン+1。生活防水仕様で安心です。防災グッズとしても。
付属品USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック
幅(cm)16.5
本体質量(g)100
高さ(cm)19.5
奥行き(cm)4.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
セット内容本体、USBケーブル
材質シリコン、ABS
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400
明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅
連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
充電式で経済的
モーションセンサー機能で手をかざしてON&OFF
防滴仕様で小雨程度なら使用OK
ライト部は角度調整可能
取り付け簡単ヘッドバンド
暗所の手作業・レジャー・緊急時にも
仕様●サイズ:幅7.3×奥行3×高さ5cm●材質:ABS樹脂・他●明るさ(ルーメン):HI/約75、LOW/約20、モーションセンサー時/約40●最大点灯時間:HI/約3時間、LOW/約4時間、点滅/約6時間、モーション/約5時間●充電時間:約6時間●モーションセンサー感度範囲:約10cm直径(ライト部)
アズワン品番68-4066-99
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
約120ルーメンの明るさのヘッドライトになります。
連続使用時間は、約4時間になります。
単4乾電池3本使用になります。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン
アズワン品番67-5755-59
1個
¥699
税込¥769
13日以内出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類LED
全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ充電式
使用電池専用充電池
連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級IPX3
使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)DC5(充電プラグ)
入力電流(A)1(充電プラグ)
質量(g)70
バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可
セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリー電圧(V)DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)
電源タイプ充電式
最大点灯時間約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19×275×31
全長(mm)645(取付ベルト含む)
電源DC5V/1A(充電式USBType-C)
光源COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)
充電時間(時間)約4
使用電池リチウムイオンポリマー電池1200mAh
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。
約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。
バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。
強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。
本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。
正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAh
アズワン品番67-5755-58
1個
¥2,890
税込¥3,179
10日以内出荷
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです
光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です
周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに
付属品モニター用電池
材質ABS
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18
連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50
使用電池単4×3
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)(強)160、(弱)50
防水保護等級IPX4
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)約55(電池含まず)
保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約100
照射距離(m)約75
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)148
使用温度(℃)-10~+40
表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48
バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン
ライト種類スポットライト:3W SMD LDE、6000K、メインライト:10W広角 COB LED、6000K
充電時間(時間)約4
電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅
光束(Lm)スポット/フラッドハイブリッドモード:High700/Low200、スポットライト:200、フラッドライト:High500/Low150
点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付。 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬。点灯モード。 SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン)。 COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン)。 SMD+COB:400ルーメン
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア
質量(g)200
使用電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)400
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大10
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)85(乾電池含む)
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
点灯方式High・Low・ストロボ
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)High:110・Low:40
防水保護等級IPX-4
広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!!
長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!!
手元が照らしやすい可動式ヘッド!!
装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
電球の種類LED
付属品単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)約160(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35
保護等級IPX-4相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150
防水保護等級IPX-4相当
連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3
最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
充電式のヘッドライト。
明るさ最大220ルーメン。
センサーON/OFF機能搭載。
電球の種類LED
電源タイプ充電式
使用電池リチウムポリマー充電池(内蔵)
保護等級IPX4
バッテリー電圧(V)3.7
センサー動体検知スイッチ(約20cm)
落下耐久(m)約1
充放電回数(回)約300
入力【USB】DC5V/1~2.4A
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
仕様充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番819-3859
幅(mm)42
高さ(mm)49
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)89
電源専用内蔵充電池
全光束(Lm)200(High)、75(Eco)
光源白色COB LED×1灯
使用電池専用内蔵充電池
連続点灯時間約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
耐水性耐水タイプ
防水仕様耐水タイプ
明るさ(Lm)200
照射距離(m)15
点灯時間最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm。最大点灯12時間(SMD LOWモード)。2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)。非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能。長押しで無段階調光。電池残量インジケーター
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア
付属品USBケーブル
質量(g)300
電源(V)リチウムポリマー電池3.7
光源OSRM SMD+COB
使用電池充電池
充電時間(時間)3.5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)480
インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ