カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 清掃用品(11)
  • 農具(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヘドロ」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくドロあげ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)らくらくドロあげMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼幅(mm)90全長(mm)420材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
すくいん棒 旭化成ホームプロダクツすくいん棒旭化成ホームプロダクツ(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル 浅香工業金象印 ためマス用さらえ ロングハンドル浅香工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)全長(mm)1290質量(g)580深さ(mm)(頭部)38板厚(mm)(頭部)1.2頭部長(mm)135先幅(mm)(頭部)100
ステンレス清掃器 村国ステンレス清掃器村国(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
少し深めの側溝でもラクに作業水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に寸法(mm)735×90×132全長(mm)745質量(g)433材質(頭)ステンレス鋼430頭部長(mm)130先端幅(mm)100アズワン品番64-4065-95材質(パイプ)Q-195鋼管
18-8ヘドロキャッチャー UK(三宝)18-8ヘドロキャッチャーUK(三宝)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!
全長(mm)1200材質18-8ステンレス繰り返し・詰め替え対応
ピーピースルーF 和協産業ピーピースルーF和協産業(78件のレビュー)
2,388税込2,627
1個(600g)
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
金象印 プラ溝さらえ (大) 浅香工業金象印 プラ溝さらえ (大)浅香工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
ステン溝さらえ 角 金象印ステン溝さらえ 角金象印(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
カビトルネード ダイナマイトバブル 排水ホースクリーナー カビトルネードカビトルネード ダイナマイトバブル 排水ホースクリーナーカビトルネード
729税込802
1個
当日出荷
手の届かない排水ホースの奥まで一掃!塩素の粉剤を排水ホース内で発泡させることで、泡が奥まで行き届き、隅々まで洗浄することが出来ます。 排水ホース内部にこびりつくカビや石鹼カスはもちろん、髪の毛が溶けたヘドロ汚れも、密着性の高い泡で徹底除去! ニオイ菌を一撃爆破!最大99.9%の除菌力。※(株)衛生微生物研究センター実施 除菌試験にて 排水部分から上がってくるニオイの原因菌に直接作用します。
用途排水ホースを掃除するのに特化した洗浄剤付属品紙コップ成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、発泡剤、安定化剤、有機酸、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)シリーズカビトルネード液性中性商品タイプ本体
Kao 汚泥キャッチャー 花王Kao 汚泥キャッチャー花王(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業金象 溝さらえ ミニ 600柄共浅香工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
パイプユニッシュ ジョンソンパイプユニッシュジョンソン(20件のレビュー)
389税込428
1本(800mL)
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
溝サラエ トンボ工業溝サラエトンボ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125
ステンレスためます清掃器 千吉ステンレスためます清掃器千吉(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用材質頭部:ステンレス柄部:木幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
ペール缶用エアバキュームクリーナー アクアシステムペール缶用エアバキュームクリーナーアクアシステム(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
ミディ発泡錠1% 三井化学アグロミディ発泡錠1%三井化学アグロ(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1袋(100錠)
当日出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。 発泡錠タイプのため作業が簡便。 従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上。 本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡。 活性汚泥に対する影響が少ない薬剤。
利用場所屋内・屋外適合害虫ユスリカ幼虫・チョウバエ幼虫適合場所側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 1%形状発泡錠(1錠3g)処理方法1:水量30-60L当り1錠を投入(0.5-1ppm)、2:水量が少ない場所、ヘドロが多い場所等では0.1m2当り1錠を水に適宜溶かして散布
清掃器 自然作清掃器自然作
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途側溝に溜まった落ち葉、泥、ゴミ・ヘドロなどを掻き出す際に仕様水切り穴あり材質頭:スチール 柄:天然木形状ジョレンタイプナチュラルウッド/ブルー質量(g)740寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×156×1080、頭部:約185×156×48
ウルトラハードクリーナー パイプ用 リンレイウルトラハードクリーナー パイプ用リンレイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(500g)
当日出荷
パイプ内のヘドロつまりを高濃度アルカリ成分と熱で溶かし、発泡パワーで剥がし取る! 強力洗剤「ウルトラハードクリーナー」ブランドを継承した粉末タイプのパイプ洗浄剤です。 つまり・ニオイの解消だけではなく、予防としてもお使いいただけます。
液性アルカリ性商品タイプ本体
ハイパーエアバズーカ 富士商ハイパーエアバズーカ富士商
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15使用空気圧(kg/cm2)5
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
ブローバッククリーナー ブローバック(BLOVAC)ブローバッククリーナーブローバック(BLOVAC)(3件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)付属品ノズル(丸)、(角)×各1本ホース長さ(m)2真空度(mmH2O)2600
ガソリンスタビライザー LIQUI MOLYガソリンスタビライザーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(250mL)
当日出荷
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kfg/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。
天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)きよまる君(HALVO)
4,798税込5,278
1袋(1kg×1袋)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステムエア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズアクアシステム
64,980税込71,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収揚程(m)2(吸込)ホース長さ(m)2適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)167対応防爆対応型使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
パイプクリーナー 強力 400g エスコパイプクリーナー 強力 400gエスコ
450税込495
1本
当日出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400アズワン品番64-7947-87商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スギコ 18-8グリストラップ用すくい網 SUGICO(スギコ)スギコ 18-8グリストラップ用すくい網SUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
グリストラップの汚泥と廃油は、産業廃棄物になりますので、一般ごみとして処理すると違法になります。、グリストラップの汚泥と廃油の専門の産業廃棄物処理業者に依頼して処理する必要があります。、グリストラップは毎日の清掃とメンテナンスが命です。、定期的な清掃と洗浄をおこなってください。(※清掃頻度は目安です。)、※グリストラップとは(その名前の通り「グリース(油)を「トラップ(罠にかける)」装置)厨房などから出る油分を多く含んだ排水の油分を分離して取り除くための装置です。放置すると腐敗や悪臭の原因となり、細菌が繁殖し、ネズミや害虫が発生します。、ア.食品などのごみ ※毎日の清掃が必要。、▼清掃方法:金網のバスケットで食品ごみ(割り箸、ストロー、スプーンなどが入り込む時もあります。)を受けて、取り除く。または、専用のネットを全網にかぶせ、食品ごみをネットごとすくい上げる。、イ.油膜 ※毎日清掃。少ない場合でも週に1回の清掃が必要。、▼油脂には、細かいごみが付着しており、動物脂の場合には冷えると固まります。3槽目のトラップ管内も忘れずに清掃して下さい(2,3ヶ月に1回程度)。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。または、グリース用シート(ポリプロピレン製など)を使用して油脂を吸着させる。、ウ.沈殿物 ※月に1回以上、沈殿物が溜まっていないかどうか確認し、溜まっている場合には清掃が必要。沈殿物は細かいごみや油脂などでヘドロ状になっています。、▼清掃方法:グリストラップ用網等ですくう。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション
73,980税込81,378
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)きよまる君(HALVO)
4,998税込5,498
1袋(1kg×1袋)
当日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)外観淡褐色(粉末)pH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿する危険物の類別非危険物
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナーアクアシステム
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
パイパー リスロンパイパーリスロン
17,980税込19,778
1本(4L)
当日出荷
配水管に注ぐだけで頑固な汚れを落し、つまりや悪臭を解消します。生ゴミや風呂釜のヘドロ処理。
用途浴室、台所、洗面所等の排水パイプの洗浄使用場所キッチン・厨房、浴室商品タイプ本体
【酸素の泡で油を強力分解】グリストラップ専用洗浄剤 酸素系漂白洗浄剤 弱アルカリ性 多用途 多機能 アブラカタブラ・ジャパン【酸素の泡で油を強力分解】グリストラップ専用洗浄剤 酸素系漂白洗浄剤 弱アルカリ性 多用途 多機能アブラカタブラ・ジャパン
6,498税込7,148
1箱ほか
5日以内出荷
人手不足解消! 超強力発泡分解!【専用洗浄剤】 グリストラップ専用に開発された強力洗浄剤。酸素の泡の力で、汚泥から油脂を剥離して分解します。水槽内から排水管まで、固着した油脂を分解して水質改善やトラブル解消を図ります。【人手不足解消】 油処理が簡単・迅速になり、お掃除負担が軽減。剥離した油が浮いて出来たスカムをストレナーで掬い取れば完了。嫌な臭いがなくなり、害虫も寄り付きません。きつい仕事を減らす人手不足解消の助っ人!【抜群の経済性】 一週間に一回使用するだけで色々な問題解決できます。浅底なグリストラップ(60~80L)であれば一回で半分の使用でOK、更に経費削減になります。【きれいなグリストラップ】 油分解洗浄剤は、水槽内に凝り固まった油脂や食物残渣(ヘドロ)から油を分解を促進させる為に専用設計したもので、いくつかの成分を配合して、発泡と剥離機能を強化した特殊な洗剤です。酸化して様々な問題を起こす油脂の減少、底に溜まる汚泥の減少だけでなく、水槽全体の汚れが落ちていく。フタを上げた時の嫌な臭いが解消され、触る気になる”汚れの少ない”グリストラップ環境になります。【使い方簡単】 使い方は簡単、たったの3ステップでセット完了。(ゴミかごを処理した後にセットします)取扱い説明ビデオを見れば、すぐに使い方が判ります。別売りの油カダブラ・マイトを漬け置きで使えば、手間の掛かる油の掬い取りが無くなって更に簡単お掃除が実現。お試しセット(洗浄剤4個と吸着材5枚)を用意しました。
用途廃油回収 廃油廃棄 グリストラップ清掃 油脂の剥離・分解 ヘドロの分解 防虫 消臭 除菌仕様粉酸素系漂白洗浄剤(グリストラップ専用)材質炭酸塩、珪酸塩、ナトリウム塩、炭酸ナトリウム質量(g)250対応油脂、汚泥、害虫、臭気寸法(cm)11×18危険物の類別非危険物再生材使用率(%)15再生材使用使用
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200Vスイデン
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)三相200集塵容量(L)40質量(kg)55仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7197幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)3500騒音値(dB)78最大風量(m3/min)6.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-88最大真空圧(kPa)28
SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ウォッシュダウンポンプキットSEAFLO(シーフロ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)
土壌採土器 断面観察用 藤原製作所土壌採土器 断面観察用藤原製作所
32,900税込36,190
1個
6日以内出荷
土壌構造を破壊することなく、容易にサンプリングできます! 深さ15cmの土壌断面を採取できます。 栽培土壌の構造、柔らかさ、臭気、色などの分析に最適です! ステンレス製で錆びにくく、海岸などのヘドロ検査などにも使用できます。 器具構造がシンプルで手入れも容易です。
材質スチール深さ(mm)【採取】150全長(cm)63質量(kg)2.5厚さ(cm)約1.5
【オーダー】ラインパワーAT TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】ラインパワーATTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,467税込10,414
1本
翌々日出荷
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。長さ(m)1~50特性耐圧流体水・温水、粉体・粒体、モルタル材質ゴム商品タイプカスタマイズ品仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無)使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付きSEAFLO(シーフロ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。 ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。 ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。 蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。 ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。 魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。
付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)ホース長さ(m)6.5