小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス
内径(Φmm)1.1~1.2
アズワン品番2-454-22
仕様毛細管24本立
材質硼硅酸ガラス
1個(3枚)
¥2,490
税込¥2,739
欠品中
種別ローター(毛細管×24本)
アズワン品番3-7035-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スタンド用穴付きで使用しやすいです。
種別24本立 10個入
材質天然ワックス
アズワン品番3-6003-11
1箱(10個)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30
付属品ローター(AC24P)
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)
電源AC100V 50/60Hz 5A
表示液晶
モーターブラシレスモーター
サイズ(mm)364×280×266
アズワン品番3-7035-01
タイマー30秒~99分
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
仕様処理:ヘパリン
材質ガラス
長さ(mm)75
色赤
外径×内径(Φmm)1.6×1.15
1セット(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
容量(μL)約75
外径(Φmm)1.5~1.6
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類プレイン
外径(Φmm)1.5~1.6
内径(Φmm)1.1~1.2
全長(mm)75±0.5
肉厚(mm)0.2±0.025
材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
マイクロヘマトクリットに適しています。プレインは青でケースでの識別が容易です。
種別プレイン 75mm 100本/筒×10筒入
アズワン品番3-6003-01
1箱(100本×10箱)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様ヘパリン処理
全長(mm)75
内径(Φmm)1.1~1.2
肉厚(mm)0.2±0.02
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
種類EDTA
外径(Φmm)1.5~1.6
内径(Φmm)1.1~1.2
全長(mm)75±0.5
肉厚(mm)0.2±0.025
材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
マイクロヘマトクリット用に最適。スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。ヘパリン処理済み。赤ラベル表示。
仕様ヘパリン処理:済
全長(mm)75±2
内径(Φmm)1.1-1.2
容量(μL)70
ガラス厚(mm)0.2±0.02
1セット(200個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様処理:プレイン
材質ガラス
長さ(mm)75
色青
外径×内径(Φmm)1.6×1.15
1セット(100個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。
ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類ヘパリン
外径(Φmm)1.5~1.6
内径(Φmm)1.1~1.2
全長(mm)75±0.5
肉厚(mm)0.2±0.025
材質高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)75
外径(mm)1.88Φ
内径(mm)1.092Φ
種類ワックスプレート
立て数48本立
1箱
¥9,088
税込¥9,997
3日以内出荷
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土
アズワン品番62-1609-30
1組(10個)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止
材質ポリカーボネート製
対応採液量:最大 約70μl
サイズ(mm)75
外径(mm)1.88
内径(mm)1.092
Mylar(PET:PolyethyleneTelephthalate)プラスチック・コートしたガラス毛細管なので、毛細管破損による感染事故を防止。ガラスが折れても試料が外に漏れず、内部に保持されます
外径(mm)1.68
内径(mm)1.1
マイクロヘマトクリット用に最適。スナップキャップ付プラスチックバイアルに入っています。未処理、青ラベル表示。
全長(mm)75±2
内径(Φmm)1.1-1.2
容量(μL)70
ガラス厚(mm)0.2±0.02
1セット(200個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
乾燥や固化させることなくヘマトクリットチューブなどをシ-ルすることができます。
1セット(10個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
目盛りマーク付のガラス毛細管です。 マークの色でサイズを簡単に識別することができます。
長さ(mm)125
タイププレイン
精度≦±0.25%
再現性≦0.5%
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
Sorvall Legend Micro用ローター。
関連キーワード