1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLRT50RSF ガルバロック(プッシュマウント形状) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に 沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適 仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下 材質11ナイロン 形状プッシュマウント 使用温度範囲(℃)(常時)-40~105 寸法H(mm)9.2 全長L(mm)201 寸法F(mm)9.6 寸法B(mm)18.4 最大結束径(Φmm)48 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)18 取付穴径(Φmm)6.0-7.5 幅A(mm)4.8 最小結束径(Φmm)1.5 ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39) 最大取付パネル厚(mm)2.6 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB 特性難燃
1袋(100本)
2,998 税込3,298
欠品中