20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリウムを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D) 質量(g)約450(電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知範囲0~100vol% 防爆構造Exibd II BT3 検知対象ガスヘリウム
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 検知原理熱伝導式 検知範囲0~100vol% 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスヘリウム(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書 質量(g)464(電池含む) 電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間) 温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60 方式ガス導入:ガス吸引方式 感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年 対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO 大きさL:72×W:35×H:200mm 時間ウォームアップ時間:約30秒 検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示 電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間 検知方式赤外線センサ式
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

排気速度が大きく、利便性にも優れたリークディテクタです。漏れ検査のあらゆる場面で、活躍します。わずかな漏れも見逃さない5L/secのヘリウム排気速度で、ワイヤレスコントローラで40m先からも操作可能です。本体から独立したタブレット型コントローラの採用しています。真空法はヘリウムの他に水素の検出が可能です。
検知ガス4He、2H2 排気速度【主排気ポンプ】ターボ分子ポンプ31 L/sec、【粗引きポンプ】油回転30/36(50/60Hz)L/min 質量(kg)約33(約46)(フロアーカート付) 消費電力(VA)600 入力電圧(V)100~120または200~240 形状【テストポート】NW25(ISO) セット内容本体(HELIOT901W1)、タブレット、AC電源ケーブル、コントローラケーブル2mセット(CONT-SET)、タブレット固定用ディスク、スニッファー、スニッファー取付クランプ、Oリング、メクラ蓋、取扱説明書(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 仕様【最小可検リーク量(4He)】< 5×10-13 Pa・m3/sec、【リーク量表示範囲】4He:0.01×10-12~10-3 Pa・m3/sec2H2:0.01×-8~10×-5 Pa・m3/sec、【テストポート排気速度(4He)】5 L/sec、【最大接続圧力】1200Pa
1個
13,880 税込15,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴンを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース 寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D) 質量(g)約450(電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池4本 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 検知範囲0~100vol% 防爆構造Exibd II BT3 検知対象ガスアルゴン
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスプロパン(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガスアルゴン(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に 測定範囲0~100vol% 警報設定値50vol% 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
1個ほか
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
179,800 税込197,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)