スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに
取扱説明書(0.4MB)
タイプP型
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。
サイズ、ピッチ等による共有はできません。
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)
種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
タップ溝穴からスプリューを抜き取る必要が生じた場合に使用します。挿入されたスプリューの上から工具の刃先で力強く押さえながら左に廻しますと、スプリューが上に巻きあがり取り外せます。
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に
セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)
取扱説明書(1.2MB)
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):6●ピッチ(mm):1●コード番号:119-0160846
アズワン品番67-4828-58
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):4●ピッチ(mm):0.7●コード番号:119-0160844
アズワン品番67-4828-56
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841
アズワン品番67-4828-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):5●ピッチ(mm):0.8●コード番号:119-0160845
アズワン品番67-4828-57
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●コード番号:119-0160843
アズワン品番67-4828-55
1個
¥8,398
税込¥9,238
13日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):16●ネジのピッチ(mm):2●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160842
アズワン品番67-4828-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160840
アズワン品番67-4828-52
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160847
アズワン品番67-4828-59
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160811
アズワン品番67-4828-23
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):3●ネジのピッチ(mm):0.5●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160808
アズワン品番67-4828-20
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH最後の欄●コード番号:119-0160807
アズワン品番67-4828-19
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):5●ネジのピッチ(mm):0.8●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160810
アズワン品番67-4828-22
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160812
アズワン品番67-4828-24
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様●ネジの呼び径(mm):4●ネジのピッチ(mm):0.7●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH●コード番号:119-0160809
アズワン品番67-4828-21
1個
¥7,098
税込¥7,808
8日以内出荷
初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):2.5~5●ネジの呼び径(インチ):4~12●コード番号:119-0160837
アズワン品番67-4828-49
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):12~22●ネジの呼び径(インチ):1/2~7/8●コード番号:119-0160839
アズワン品番67-4828-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
初心者でも容易に挿入を失敗したEーサート(ヘリサート)を抜き取つことが出来る工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):6~10●ネジの呼び径(インチ):1/4~7/16●コード番号:119-0160838
アズワン品番67-4828-50
1個
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
挿入工具と同様な感覚で抜き取ることができます。
従来型は固定式ハンドルでしたが、挿入工具と同様な感覚でボディを掴み他方の手でハンドルを左に回ることで用意にヘリサートを取り除くことができます。
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります
仕様●ネジの呼び径(mm):10●ネジのピッチ(mm):1.5●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス。●【用途】●強いメネジを作成。●耐久性のあるネジ結合。●簡潔なデザインができる。●繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。●容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。●ねじ山を簡単に再生。●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160813
アズワン品番67-4828-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。
強いメネジを作成。
耐久性のあるネジ結合。
簡潔なデザインができる。
繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。
容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。
ねじ山を簡単に再生。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●呼び径(mm):1●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160822
アズワン品番67-4828-34
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ