定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合
仕様SFOTアゴひも用
適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z
寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)
タイプアゴひも
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください
材質ビニール
質量(g)30(1組)
Foシリーズヘルメット内装交換用部品。あご紐
用途Foシリーズヘルメット内装交換用に
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
適合(ヘルメット)ミドリ安全製品のSCシリーズ
トラスコ品番388-6913
質量(g)10
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
トラスコ品番530-2921
適合機種162V-SD-V2-W3-J専用
材質ポリプロピレン(PP)
種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥489
税込¥538
5日以内出荷
モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。
用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用
仕様ヘルメット用あごひも
適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットアメリカンタイプ(型番:FS-100Ⅱ)交換用内装一式になります。
適合FS-100Ⅱ
セット内容内装、あご紐、耳紐
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
適合USK・SK・SH・SM・SD・SB・MP・MG・MM・VF・HK・EMP・MPA・MGA・SPA・MP-PV・SPAーN・ZA・ZA-V
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。
ワンタッチ式。
日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ビニール
幅(mm)12
タイプワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱。汚れやホコリが付きにくいビニール製。水洗いができて衛生的
用途ヘルメットのあご耳紐
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)220
高さ(mm)335
質量(g)30
奥行(mm)7
快適性と安全性を両立した内装。
材質ビニール
トラスコ品番770-3953
適合機種159-EPZS-EPA-S
寸法(mm)170×120
質量(g)30
セット内容耳紐×2、あご紐×1
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色クリア/ホワイト
セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途ヘルメットのあご耳紐
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)220
色グレー
高さ(mm)335
質量(g)16
奥行(mm)7
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
トラスコ品番347-5289
適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
1組
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耳紐とアゴ紐のセットです。
仕様耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用
トラスコ品番811-1267
質量(g)15
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
付属品あご紐(耳紐No.2)1組
トラスコ品番377-8147
適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットMPタイプ(型番:SS-101),通気孔付タイプ(型番:SS-830Z)交換用内装一式になります。
適合SS-101、SS-830Z
セット内容内装、あご紐、耳紐+BB付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途EA998BG-21用。
材質軟質ビニール
色透明
質量(g)30
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
SC-19シリーズ・SC-21シリーズ対応の透明ビニール耳アゴ紐です。汗を吸わないビニール製です。
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ポリプロピレン繊維など
トラスコ品番480-3515
適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS
質量(g)18
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
バンプキャップ用のあご紐です。
用途軽作業帽バンプキャップあご紐の交換用
トラスコ品番554-4217
適合機種143-EPA、143-N、143-SH
品名軽作業帽 バンプキャップ用あご紐(143-EPA・143-N・143-SH用)
1組
¥349
税込¥384
5日以内出荷
1組
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘルメットSC-23B交換用のクロス耳あご紐です。
トラスコ品番360-4485
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ
材質/仕上合成繊維
質量(g)20
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘルメットの交換用あごひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。あごひも×1
ヘルメットの交換用あご・耳ひも。強い!一般的なPVC製と比較して約2倍の強度。柔らかい!ソフトな肌触りで肌にやさしい。温度変化に強い!寒さによる硬化・暑さによる軟化を軽減。日焼けあとが付きにくいクリアタイプ。あごひも×1。耳ひも×2。耳ひも用アタッチメント×4
ヘルメットSC-23B交換用のアタッチメント単品です。
トラスコ品番360-4493
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ
材質/仕上ポリアセタール
質量(g)25
1組(2個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット内装の交換用
トラスコ品番554-4221
適合機種0185-FZ
セット内容あご紐VP-T16F2付
品名ヘルメット交換用内装F2型(0185-FZ用)
1組
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。
用途ヘルメット1360-DPZの交換用
トラスコ品番546-1894
適合機種1360-DPZ
セット内容あご紐付
材質ポリエチレン、合繊テープ
品名ヘルメット交換用内装
種類あご紐:VP-T16E
1組
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ヘルメットSC-23B交換用の内装一式です。
トラスコ品番360-4490
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ
セット内容内装品、あご紐
材質/仕上ポリエチレン、ポリエステル、合成繊維
質量(g)125
1式
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ヘルメット交換用の内装です。
用途ヘルメット内装の交換用
トラスコ品番554-4209
適合機種DPM-1820、181-FZ、0169-FZ
セット内容あご紐VP-T16F2付
品名ヘルメット交換用内装F2型(DPM-1820用)(181-FZ用)(0169-FZ用)
1組
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番418-5234
質量(g)615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163
可視光線透過率(%)(シールド)90.5
バイザーグレー(透明)
シールド透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート
色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)370
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色本体:ホワイト ひさし:グレー
質量(g)425
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用
色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)
出力電源:USB A 5V/1A
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間約5
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
関連キーワード
1
2
次へ