103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639 適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g)10 適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷

ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ 適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

1セット(4個)
589 税込648
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)バイザーライト
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LED トラスコ品番795-7033 質量(g)約32(電池込約37) 定格消費電力(W)0.3 全光束(Lm)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 使用電池ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd)約20000 光束(Lm)約13 アズワン品番61-3429-73 LED寿命(時間)約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)約146 クリップ長さ(mm)約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットクリップ
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53 適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定 S/M/Lサイズ、各4個入り ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
材質ポリアミド サイズS/M/L各4個、合計12個
1個
749 税込824
当日出荷

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5 使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 保護等級IPX4 トラスコ品番374-5996 電源タイプ乾電池式 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


ヘルメットに装着されたヘッドライトのぐらつきを抑える。ひさしのあるヘルメット用。
用途ヘッドライト固定用 材質(本体)POM(ポリアセタール) 質量(g)約18.2
1セット
339 税込373
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ゴーグルクリップ
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 動画あり
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に 材質ポリマー合成プラスチック 寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30 ブラック 質量(g)2.4
1セット(12個)
998 税込1,098
当日出荷

適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6850 適合機種FENIX製ヘッドライト 幅(mm)97 全長(mm)69 高さ(mm)22 奥行(mm)128
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。 電球の種類LED 質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45 規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 電源単3形乾電池×1本 全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55 最大径(Φmm)(ライト本体)約26 保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)5~40 電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW) 最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

最も軽量小型で手軽なスーパーLEDヘッドランプ「エンデューロ」。エンデューロは英語の「Endurance(耐久性,持久力)」という単語から作られた商品名です。その名が示すとおり、僅か2本の単4形アルカリ乾電池で最大24時間の連続点灯が可能。この価格でハイ、ローの調光機能を備えたスーパーLEDを採用。この0.5WLEDは、明るさと消費電流のバランスが良く、エンデューロの長時間点灯を可能にしました。光軸は上下90度の角度調整が可能。このスーパーLEDとリフレクターの組み合わせにより、従来のドーム型高輝度LEDが苦手であった中距離以遠の照射も可能にしました。ライトは防滴構造ですので雨中での使用にも安心です。台座のクリップを利用して帽子のつばにクリップオンすることが出来ます。ヘッドストラップはトップバンドなしのタイプとなります。※ヘルメット用のゴムストラップ(61003)は別売りとなります。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
アズワン品番62-2931-23
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
589 税込648
4日以内出荷

ヒサシありのヘルメットに着ける事で、ヘッドライトのズレを防止できます。
用途ヘッドライトと保護帽装着時のライトのズレ防止に。 その他ヘルメット・軽作業帽:ヘルメット関連用品 トラスコ品番661-6698 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
879 税込967
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)ヘルメット用クリップ
用途Sシリーズヘッドライト用
1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷

1パック
2,398 税込2,638
欠品中

国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ セット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1 保護等級IP67 コードLG5002 使用電池18650Li-ion バッテリー 電源タイプ充電式 点灯時間約1.5時間~121時間 電球の種類LED
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ セット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1 保護等級IP67 コードLG5001 電源タイプ充電式 点灯時間約1.5時間~121時間 電球の種類LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

PLRX-8H LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
3つの発光モード 調光可能。SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間。RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間。FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間。タッチレスセンサー機能付。汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電。180°可動クリップ。多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能。タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)50 本体寸法(mm)50×49×31 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)1000 関連資料(1.54MB) 取扱説明書(1.48MB) 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

eメットMe-mamo 熱中症見守り商品 スターライト工業 動画あり
eメットMe-mamoはヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能で、熱中症の危険度が高まると本人はもちろん、周りの仲間へアラートが発報されるので、お互いを見守りながら早期の対応ができます。ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着でき、面倒な設定なしで購入後すぐに使用可能です。
用途ヘルメット取り付け。熱中症見守り。熱中症対策。熱中症管理。 関連資料Me-mamoの商品説明資料です(1.47MB)
1セット(2台)ほか
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
759 税込835
10日以内出荷

CPL-25 コンパクライト 香彩堂 動画あり
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。 ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。 寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。 ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。 ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時) 簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。 取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。 重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。 保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。 連続点灯、約80時間(メーカー試験) 水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個 材質ABS樹脂 本体質量(g)約23(電池含む) 電池寿命(通常使用で約)80(メーカー試験) LED(高輝度白色)3個
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

日本緑十字社バイザーライト
屋根裏工事や機械のメンテナンス等両手が必要な作業に 下部に角度調節用の突起が付いており、手袋をした状態でも簡単に角度調整ができます。(角度90℃以内)ヘルメット、布帽子に取付が可能。超高輝度LED5個使用。
仕様LED5個使用・ボタン電池CR2032×2個 質量(g)約32(電池別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く) 連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時) LED(寿命)約50000時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル GENTOS 動画あり
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B 材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM 寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161 質量(g)414 頭囲(cm)被り:54~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用ヘルメット『GRIT AIR+』通気孔モデル GENTOS 動画あり
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B 材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM 寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161 質量(g)413 頭囲(cm)被り:54~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ヘルメットに取り付けることで周囲に自身の存在を知らせることが出来るセーフティライトです。付属のクリップやラバーバンドを使用し、衣服や様々な場所に取り付けることが可能です。
用途ヘルメットに取り付けて暗所で作業する際に周囲に自身の存在を知らせるセーフティライトとして。マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置、転落防止用のマーカーとして。ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーとして。 仕様ラバーバンド取り付け範囲:Φ26~Φ31.8 トラスコ品番171-7464 幅(mm)33 高さ(mm)39 質量(g)30 奥行(mm)17 電源ボタン電池CR2032(1個)付属 動作時間点灯 60時間、ラピッド点滅 140時間、スロー点滅 550時間
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED 明るさ(Lm)25 電源タイプ電池式 使用電池LR44×4個 最大点灯時間1時間 種別33×14×12mm アズワン品番3-6905-01
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級JISD0203R2適合 トラスコ品番149-2660 セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm)33 寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm)17 質量(g)20 奥行(mm)40 電源コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し。互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し4段階で調整できます。 これにより適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要ですヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも安心してご利用いただけます。
1箱(10台)
237,998 税込261,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。環境情報の温度と湿度、生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。熱中症リスクが高まると、本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し、互いに見守りながら早期対応ができます。1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき、違和感なく使用できます。2.危険判定の設定値を、各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し、4段階で調整できます。 これにより、適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。4.面倒な設定は不要です。ヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。5.NETIS登録商品なので公共工事などでも、安心してご利用いただけます。
1台
23,798 税込26,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EM-320 eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス スターライト工業 動画あり
ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能。・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります。・通信台数の制限無し。・電波が届かない地下や山間部でも使用可能。・NETIS登録商品(KK-200012-A)。・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能。・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる
用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。 セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム 寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5 質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11 電源コイン型電池CR2032 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む 通信方法Bluetooth Low Energy 関連資料Me-mamoの商品説明資料です。(1.47MB)
1個(1セット)
21,980 税込24,178
7日以内出荷