MPタイプ
スタンダードなMPタイプABS樹脂製品
軽量で、コストもリーズナブル
作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
材質ABS樹脂
質量(g)410
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
規格厚生労働省保護帽規格に適合
種類MP型
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
質量(g)380
仕様衝撃吸収ライナー付
材質ABS
種類MP型
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
衝撃吸収ライナー付
名入れ可
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2内装(プラスチック)
質量(g)365
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC
種類MP型
電圧(V)交流・直流7000以下
使用区分電気用
コンパクトなので狭い場所での作業に便利です。広い視野を確保するツバなしタイプです。多孔構造の帽体に大きな通気孔があいてます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付、SY内装(テープABS用4点止め)
トラスコ品番422-4311
質量(g)405
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×207×156
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
用途飛来・落下物用。
仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)390
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×262×150
根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。
MPタイプ
用途一般作業用、電気作業用に。
質量(g)334
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224
根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。
MPタイプ
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
質量(g)353
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224
溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約375
種類MP型
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)51~57
RoHS指令(10物質対応)対応
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)435
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
頭囲47~56cmの小サイズです。コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番422-8561
長さ(mm)257
幅(mm)220
高さ(mm)157
質量(g)410
通気孔あり
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ソフトカバー付で、ヘルメットの接触による製品へのキズつきを防止します。コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番388-8045
質量(g)490
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×262×161
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)445
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護
仕様エアライト、かるメット、炉前作業、EPA付ヘッドバンド
質量(g)370
タイプ内装E型
関連キーワード