取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。
電気絶縁用。
仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
アズワン品番9-242-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
溶接面・防災面などを簡単に取付できる差込口付。
内装FZ
野球帽タイプの定番です。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物 、電気用。
仕様ワンタッチバックルあごひも付
材質帽体:ABS樹脂
長さ(mm)266
幅(mm)212
高さ(mm)137
種類野球帽
使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、電気用
野球帽タイプの定番です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
長さ(mm)266
幅(mm)212
高さ(mm)137
質量(g)375
仕様衝撃吸収ライナー付
材質帽体:ABS樹脂
種類野球帽
耐衝撃性○
頭囲(cm)52.5~62
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
関連キーワード