13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特大サイズヘルメット。 最大65.5cmまで調節可能。 帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。 厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付 質量(g)約439 タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用 記号AB 内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約52 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。 通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。 ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。 材質ABS樹脂 質量(g)378 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286 通気孔通気孔付 使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。 墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。 材質ABS樹脂 質量(g)371 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226 衝撃吸収ライナー衝撃吸収ライナー付 通気孔通気孔付 使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。 通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。 ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。 質量(g)378 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広めの通気孔を前・後面に設け高い通気性でムレを無くし風通しを良くしました。 墜落衝撃を吸収できるライナーを標準装備。
用途一般作業用、高所作業用に。 質量(g)371 規格飛来・落下物用、墜落時保護用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×226 通気孔通気孔付
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下) セット内容内装、あご紐付き 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用) 溝の状態 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53~63 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナーエアライト 通気孔あり 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。 大型シールド面を内蔵しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 質量(g)475 通気孔あり
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など 材質高密度ポリエチレン グロー 質量(g)約340 サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63 規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠 対応ダイアル式調整:あり 通気孔あり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

DICプラスチックAA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 質量(g)315 種類アメリカン 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DICプラスチックAA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 質量(g)295 種類アメリカン 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂) 適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式飛 TH4036 墜 TH4037 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152 内寸法(mm)長さ235×幅206 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DICプラスチックAA23 軽神
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂 質量(g)295 種類アメリカン 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー 通気孔有り 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色スモーク
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様スチロールライナー入 質量(g)464 サイズ(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)