光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用
電気用
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
材質(帽体)ポリカーボネート
質量(g)約395
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約45
頭囲(cm)53~61
材質(あごひも)ポリエステル
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、電気用
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B
材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM
寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161
質量(g)414
頭囲(cm)被り:54~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)440
帽体ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
質量(g)510
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。
同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2QRA内装
質量(g)380
頭囲(cm)55~62
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、電気用
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)413g
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
バイザーPC樹脂
頭囲(cm)54~62
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナーなし
質量(g)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
頭囲(cm)54~62
ひもタイプワンタッチ
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート
色本体:白 ひさし:グリーン
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)289×216×155
質量(g)450
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート
色本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー
質量(g)430
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~63
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
No.170シリーズと同じデザインで女性・子供用Sサイズのラインナップ。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
質量(g)約399
ひさし長さ(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)370
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)
シリーズエアライト
頭囲(cm)53~62
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。電気用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番274-5518
材質ポリカーボネート樹脂
色(帽体)イエロー
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナーなし
通気孔なし
バイザー色スモーク
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)373g
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
バイザーPC樹脂
頭囲(cm)54~62
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
材質帽体・バイザー・IDケース:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
規格国家検定合格品
仕様M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)51~60
仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)375
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様M-FIT耳アゴ紐
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)415
タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型
機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備
内装RSA(テープタイプ)
頭囲(cm)約54~61
ひもタイプ衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
シェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を一体成型したことで、飛躍的な軽量化を実現しました。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)53~62
仕様帽体一体型の衝撃吸収ライナー付
質量(g)270
2018年トラスコ掲載ページ6 0097
使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)283×220×152
質量(g)445
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド
長さ(mm)290
幅(mm)224
高さ(mm)143
質量(g)440
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
材質帽体:ABS
サイズS
質量(g)約375
種類MP型
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)51~57
RoHS指令(10物質対応)対応
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)。消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り
質量(g)約538
シールド○
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)ポリエステル
材質(ハンモック)ポリエステル
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
頭囲(cm)約53~62
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)408g
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。
内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
材質ポリカーボネート
質量(g)約418
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約45
頭囲(cm)53~61
材質(あごひも)ポリエステル
材質(ハンモック)ポリエステル
飛来・落下物用に最適です。墜落時保護用。電気用
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用
適合あご紐:VP-T16E、ライナー:89号
セット内容内装、あご紐、ライナー付
材質帽体:ポリカーボネート、内装:合繊テープ、あご紐:合繊テープ、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
種類アメリカン
規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
内装G2-L型(EPA)189用
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー発泡スチロール
通気孔なし
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。
仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ
材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)
色メタリックシルバー
質量(g)565
タイプシールドレンズ付きヘルメット
対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。
仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ
材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)
色パールグレー
質量(g)565
タイプシールドレンズ付きヘルメット
対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)53~62
内装EG4
女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)51~60
仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)271
幅(mm)217
高さ(mm)157
質量(g)395
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
関連キーワード
1
2
3
次へ