ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。
ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。
大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。
ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
色青
材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm
使用目的暑さ対策
質量(g)約65
内径(Φmm)(約)縦200×横160
外径(Φmm)(約)縦400×横380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質スポンジ
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
3日以内出荷
色黄
材質塩化ビニール
使用目的暑さ対策
直径(Φmm)約390
質量(g)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
欠品中
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。
材質ポリエステル100%
色蛍光イエロー
直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41
幅(cm)首部たれ布:約79
高さ(cm)首部たれ布:約20
アズワン品番65-0598-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘルメットに取付けができる日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。後部には反射材が取り付けられています。一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。丸く折りたたむことでコンパクトに収納が可能です。
用途作業時の日差しよけに
材質ポリエステル
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
日差し対策にそのまま取り付け!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!。吸汗速乾・抗菌防臭加工。
用途ヘルメット用の日よけ
色ブラック
材質ポリエステル
頭囲(cm)約64(伸縮性あり)
使用目的日よけ
長さ(cm)【タレ】23
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
ヘルメットにはめ込むだけで日焼け効果抜群です。外周鋼製芯材入り。
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)375×375
内寸(mm)195×160
1枚
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。
笠の中には五徳がついており、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除けに
セット内容五徳
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!。ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。
セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個
質量(g)約190(電池含)
幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143
電源単3形電池:3本(別売)
風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372
稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13
材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様紳士向け
材質天然草木(麦わら)100%
寸法(mm)350×350×120 つば80
頭囲(cm)58
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!
あらゆるヘルメットに装着!!
滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。
伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。
材質ポリエステル100%
使用目的暑さ対策
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適!
適合頭囲(cm)56~60
材質ポリエステル100%
サイズフリー
特性通気性
用途作業用ヘルメットや布帽子に
幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)(最小)190、(最大)280
材質綿
質量(g)約35
用途屋外作業時の暑さ対策に
タイプ日避けタイプ
縦(mm)210
横(mm)395
麦わら+スカーフの半帽タイプで大きめサイズなので首回りまでしっかり紫外線対策できる婦人用帽子。
この商品は生産ロットによって画像とは異なる色柄となる可能性があります。予めご了承ください。
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様婦人向け
材質本体:天然草木(麦わら)100%、タレ:ポリエステル80% 綿20%
寸法(mm)440×440×120 つば180
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ヘルメットやキャップの内側に入れて頭部がひんやりします。
吸水ポリマーが蓄えた水分をゆっくり気化し、長時間冷感を保つことができます。
冷感生地でクール感がアップしています。
繰り返し使えます。
工事用のヘルメット、自転車、キャップ、麦わら帽子のインナーパッド
※水道水で濡らしてください。海水は使用できません。
※初めてご使用の際、極少量のポリマー粒子が縫い目に現れることがあります。水で洗い流してください(無毒です)。
※使用時に頭部やキャップ等が濡れますのでご了承ください。
お手入れは手洗いで軽く押し洗いをしてください。
仕様●適合サイズ:フリーサイズ●外側材質:表面冷感生地(ポリエステル90%、ナイロン10%)●中側材質:吸水ポリマー綿(ポリエステル100%)●カラー:ベージュ●サイズ(mm):約210×210●質量(g):19
アズワン品番68-0851-41
1枚
¥859
税込¥945
6日以内出荷
関連キーワード