「ヘルメット本体 スカイブルー」の検索結果
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナーなし
質量(g)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
頭囲(cm)54~62
ひもタイプワンタッチ
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)350
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
適合頭囲(cm)55.5~61
材質ABS樹脂
仕様雨垂れ防止溝付
質量(g)335
内装HA1
衝撃吸収ライナーあり(A01)
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)400
帽体ABS樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質ABS
質量(g)400
種類アメリカン
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)400
帽体ABS樹脂
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2QRA内装
質量(g)380
頭囲(cm)55~62
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、電気用
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)315
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。
EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。
また、従来製品にはなかった額の高さに大きな通気孔を設置するフロントベンチレーションを採用。
全面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出します。
水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)360
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能軽量、エアロメッシュ、フロントベンチレーション、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
前頭部から後部へ抜けるフロントベンチレーション。軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
内装EG4
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)455
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
質量(g)430
種類アメリカン
耐衝撃性○
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)295
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
スモークグレーの透明ヒサシを採用し、上方の視界を確保。
通気孔を前後に設け、高い通気性でムレを軽減。
ライナーにもムレの抜けやすい構造。
用途一般作業用、高所作業用に。
材質ABS樹脂
質量(g)378
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×170×286
通気孔通気孔付
使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)385
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
仕様雨垂れ防止溝付
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
種類アメリカン
頭囲(cm)55.5~60
衝撃吸収ライナーあり(SYVA)
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)375
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途一般作業用、高所作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)411g
規格飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
バイザーPC樹脂
頭囲(cm)54~62
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)455
通気孔なし
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ式
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。通気孔付きでムレを軽減。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途防災用、一般作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)373g
規格飛来・落下物用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
バイザーPC樹脂
頭囲(cm)54~62
関連資料(0.49MB) (2.19MB)
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)375
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
頭囲(cm)約55.5~61
材質帽体:ABS樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
質量(g)390
内装X2(テープタイプ)
機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
ベンチレーション付
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)335
種類アメリカン
内装HA1
頭囲(cm)55.5~61
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用
圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)295
種類アメリカン
頭囲(cm)53~62
衝撃吸収ライナー付
通気孔有り
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色スモーク
通気孔付のスタンダード品。
仕様雨垂れ防止溝付
材質ABS樹脂
質量(g)360
種類アメリカン
内装X2
頭囲(cm)55.5~61
衝撃吸収ライナーなし
ひもタイプワンタッチ式
使用区分飛来・落下物用
ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。雨垂れ防止溝付き。
種類アメリカン
通気孔あり
材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC
適合頭囲(cm)55.5~61
内装EG4
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
大切な目を保護するシールド面は未使用時ヘルメット内側に収納できます。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、シールド付
頭囲(cm)約55.5~60
材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
質量(g)485
内装SF(テープタイプ)
機能エアロメッシュ、透明ひさし、シールド、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
タイプライナー:M2、ヘッドバンド:EG4型
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
トラスコ品番361-1145
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
バイザー色スモーク
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプ成形内装
保護墜落時:〇
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔有
バイザー色スモーク
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
水洗いOK!水で簡単に洗えるので内装のお手入れが簡単で、従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
質量(g)385
タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型
機能エアロメッシュ、透明ひさし、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
内装HA2(成形タイプ)
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
トラスコ品番361-0634
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプテープ内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔無し
バイザー色スモーク
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
長めのつばが特長
用途ヘルメットSPA
質量(g)380
内装G3X
衝撃吸収ライナーあり(SP)
発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。成型内装で汚れた際にふき取りやすく清潔に保てます。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
トラスコ品番361-0687
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
タイプ成形内装
保護墜落時:〇
色(帽体)遮熱スカイブルー
頭囲(cm)55.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収ライナー有
通気孔無し
バイザー色スモーク
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1
2
次へ