151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ずれる布製ベルトをバンドクリップでしっかりキャッチできます。
材質ABS樹脂 質量(g)約4×4個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×20×40
1個
659 税込725
当日出荷

ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ 適合ベルト幅(mm)25
1パック(4個)
369 税込406
当日出荷

適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番257-6850 適合機種FENIX製ヘッドライト 幅(mm)97 全長(mm)69 高さ(mm)22 奥行(mm)128
1セット(4個)
399 税込439
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ゴーグルクリップ
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639 適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g)10 適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ヘルメットクリップ
ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
質量(g)14(2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53 適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番65-1955-30
1セット(4個)
559 税込615
当日出荷

このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用 セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ゴーグルをヘルメットに着用したときのずれ、外れを防止します。 ゴーグルの幅広バンドにも対応します。
質量(g/個)4.5 材質ジュラコン(R) 質量(g)9
1組(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)ヘルメット用クリップ
用途Sシリーズヘッドライト用
1個
1,598 税込1,758
90日以内出荷

1セット(4個)
589 税込648
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌日出荷

ヒサシありのヘルメットに着ける事で、ヘッドライトのズレを防止できます。
用途ヘッドライトと保護帽装着時のライトのズレ防止に。 その他ヘルメット・軽作業帽:ヘルメット関連用品 トラスコ品番661-6698 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
879 税込967
当日出荷

ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
1セット(4個)
589 税込648
4日以内出荷

1パック
2,398 税込2,638
欠品中

スマイルキッズヘルメットクリップ
ヘルメットにガッチリ固定
用途〇ヘッドランプやゴーグルなどのベルトと、ヘルメット本体とをしっかりと固定し、ズレを防止するクリップ〇アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。 素材本体/PC樹脂、
1セット(100個)
27,980 税込30,778
16日以内出荷

ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定 S/M/Lサイズ、各4個入り ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
材質ポリアミド サイズS/M/L各4個、合計12個
1個
749 税込824
当日出荷

アメリカンタイプとMPタイプの両ヘルメット対応のヘルメットクリップ。
材質本体/PC樹脂 寸法(mm)約19×53×18 透明 質量(g)7 適合ベルト幅(mm)20~25
1個
489 税込538
4日以内出荷

ヘルメットのアゴひもをワンタッチで取り外すことができます。押し込むだけでロックされ、両サイドの金具をにぎると簡単に外せます。
バンド幅(mm)22
1個
889 税込978
当日出荷


スイッチを押すだけの簡単操作。 ヘッド部は上下に約90度角度調整が可能。 防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)。
仕様ヘッドランプ(IPX4)、アメリカンタイプのヘルメット(ミゾありタイプ)と、MPタイプのヘルメット(ミゾなしタイプ)の両方に対応したクリップです。バッテリーコードも収納できます。ヘルメットクリップは4個付属していますので、ヘルメットの左右に2個ずつ取り付けてください。 材質(本体)(ヘッドランプ)ABS樹脂、(ヘルメットクリップ)PC樹脂 ベルト幅(mm)20~25 LED色白×1灯 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ヘッドランプ)約7.0×6.0×3.8、(ヘルメットクリップ)約1.9×5.3×1.8 材質(レンズ)PC樹脂 アズワン品番64-4012-81
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様伸縮性のあるヘッドバンドをTikkina2/Tikka2に装着するためのヘルメットクリップ;504-2475504-2475を用意.PetzlTikkina2、Tikka2、ZipkaPlus2.軽量コンパクトで長時間にわたって快適に使用することができる、明るいLEDヘッドトーチ調整式ヘッドバンドとバッテリ付き防水-IPX4.Tikkina2.Tikkina2では、2つのLEDと使いやすい押ボタンスイッチの採用により、エントリレベルのヘッドトーチの性能向上が実現アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)性能向上23ルーメン/190時間バッテリ寿命/23mビームIPX4保護(防水).Tikka2.4LEDヘッドトーチ、3照明モード(高、低、フラッシュ)アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタンスイッチ性能向上70ルーメン/120時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水).ZipkaPlus2.TikkaPlus2よりも25%コンパクト格納式Dyneemaヘッドバンド高出力LED1個及び赤LED1個により機能強化アルカリ電池及びリチウム電池対応(単4アルカリ電池3個が付属)電子押ボタン式オン/オフスイッチバッテリ寿命インジケータ性能向上70ルーメン/185時間バッテリ寿命/40mビームIPX4保護(防水) 適合伸縮性のあるヘッドバンド タイプヘルメットクリップ
1袋(4個)
779 税込857
当日出荷

AFF-HHD001 ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WARE 動画あり
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に 材質ポリマー合成プラスチック 寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30 ブラック 質量(g)2.4
1セット(12個)
998 税込1,098
当日出荷

1個
229 税込252
翌日出荷

1個
439 税込483
翌日出荷

1個
489 税込538
当日出荷


フィットしてズレにくい ヘルメットのマークも認識可能! 溝付き・溝無しヘルメット兼用。
仕様●本体サイズ:H40×W10×D20mm/1個●重量:約4g×4個●材質:ABS樹脂●セット内容:バンドクリップ×4個 アズワン品番67-9142-29
1個
499 税込549
8日以内出荷

仕様ゴーグルやヘッドランプのバンドが、ヘルメットからすべるのをふせぎます。フチ付用(1ヶ入)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来のDリングから変更することで操作性が向上し、ライディング中の快適性も向上。アウトドアなど、多用途にも対応。ひも幅25mmに対応し、付属の工具で簡単に取り付け可能。安心のラチェット式バックルにより、グローブを着用したままでも脱着操作がしやすい構造です。
ブラック バンド幅(mm)25
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトとベルトクリップのセットです。
用途腕に装着して使用する際に 適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容本体、電池ボックス 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)118 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池単3形電池×3本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ乾電池式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-80 照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

LE-E501D-SP LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容本体、充電池 外形寸法(mm)38×87×55 本体質量(g)100 枠の色ゴールド 保護等級IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K)5000~8300 使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モードワイド 光学系コリメーターレンズ 電源タイプ電池式/充電式 防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番64-8592-72 照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類LED 落下衝撃(m)2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)104 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 センサー使用期間:約2年 保護等級IP67 測定対象酸素(O2) 測定原理電気化学式 測定範囲(vol%)0~30 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%)0.1 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書付き
1個
29,980 税込32,978
欠品中