SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAG
トラスコ品番323-6769
適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG
縦(mm)16
横(mm)124
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
マスク着用対応タイプのヘルメットへ取り付けるタイプの遮光面です。遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴ当てを無くし、ステンレス止めにしました。
用途溶接用のかぶり面
サイズ(mm)約340×200×170
質量(g)430
材質本体/耐水性パスコ、ステンレス
種類溶接面(かぶり式)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業
質量(g)105(左右1組)
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質ポリプロピレン製
質量(g)約318
金具【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。
つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。
トラスコ品番207-4553
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)150
アズワン品番64-8746-40
1式
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW
トラスコ品番231-6030
質量(g)91
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
1組(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
主にMP帽に取付可能
1セット(2個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
軽量、左右ネジ1個で簡単に取付け・取外しができます。
MP帽、溝付帽、野球帽各種のヘルメットに使用できます。(一部取り付けできないモデルもあります。)
適合防災面 FH-1C
アズワン品番65-0320-06
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。
色グリーン(ダブル型)
質量(g)290
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番231-6021
種類ヘルメット
取付金具BM-TK
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質プラスチック
質量(g)310
タイプヘルメットタイプ
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。
手持面丸面C型 KuRoと同じファイバー(厚さ1.0mm積層板)を使用。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。
窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。
やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。
開閉窓タイプ。
ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。
手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)パスコ(耐水性)
質量(g)440
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
保安帽に受金具を装着して使う(MP型・野球帽型・アメリカンタイプ)
リベテッィングがない為、光が入らない。
窓が固定しているため、開閉式より少し軽い。
やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
LFS、LFSWシリーズ用ヘルメットの取付金具です。MP帽、アメリカン型に使用できます。
トラスコ品番533-5769
適合機種LFS、LFSWシリーズ
材質スチール
タイプMP型・アメリカン型用
寸法(縦×横)(mm)70X65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のパスコ製品の丸面H型やヘルメットA型(H)と同じく耐水性で、上質なコーティングを施しています。定番色ではない鮮やかな色の為、カスタマイズをご希望の方にお勧めです。
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
関連キーワード