19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)メッシュ製日除け
ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。 ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。 大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。 ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm 使用目的暑さ対策 質量(g)約65 内径(Φmm)(約)縦200×横160 外径(Φmm)(約)縦400×横380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ビニール製日除け
材質塩化ビニール 使用目的暑さ対策 直径(Φmm)約390 質量(g)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
欠品中

ヘルメットにはめ込むだけで日焼け効果抜群です。外周鋼製芯材入り。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)375×375 内寸(mm)195×160
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

セーフラン安全用品ヘルメット用蛍光バイザー
視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。
用途熱中症対策に。 材質ポリエステル100% 蛍光イエロー 直径(Φcm)ツバ(縦):約47、(横):約41 幅(cm)首部たれ布:約79 高さ(cm)首部たれ布:約20 アズワン品番65-0598-02
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ヘルメットに取付けができる日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。後部には反射材が取り付けられています。一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。丸く折りたたむことでコンパクトに収納が可能です。
用途作業時の日差しよけに 材質ポリエステル
1個
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ 使用目的暑さ対策 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。 仕様特許第4422631号 成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維 トラスコ品番388-1202 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)16(吸水2分後:約90) 寸法(縦×横)(mm)130×220 材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット) 吸水量74g(浸水2分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷

48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理に トラスコ品番362-4303 幅(mm)74 高さ(mm)55 奥行(mm)21 電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません サイズ(inch)モニター:2.7 入力電圧(V)DC12/48 画素数92~620万 GPSなし SDカード付属:32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ふうりん防暑タレ
用途作業用ヘルメットや布帽子に 幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500 高さ(mm)(最小)190、(最大)280 材質綿 質量(g)約35
1個
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日差し対策にそのまま取り付け!。特殊生地で首元をクールダウン!。熱中症対策にも!。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげる!。吸汗速乾・抗菌防臭加工。
用途ヘルメット用の日よけ ブラック 材質ポリエステル 頭囲(cm)約64(伸縮性あり) 使用目的日よけ 長さ(cm)【タレ】23 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル 寸法(mm)435×245 蛍光グリーン 質量(g)127
1個
2,620 税込2,882
欠品中

まぶしさの防止や雨よけに適しています。通気性のいいメッシュタイプです。
仕様本体色:ブルー サイズ:フリー ヘルメット用の日よけです 屋外作業時などに適しています 材質/仕上:メッシュ ヘルメットは別売です 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:105-6984 アズワン品番65-3359-30
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

オールメッシュで涼感抜群!全部の内側に生地張りが有るので型くずれしにくい!後頭部に取り外し可能な日よけのたれ付きです。
用途作業用・レジャー用・DIYに最適! 適合頭囲(cm)56~60 材質ポリエステル100% サイズフリー 特性通気性
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本物のスゲ傘です。日よけと通気性の良さは他の帽子では味わえません!
寸法(mm)430
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。日差し対策と送風のダブル効果。顔への送風で爽快!日差しを遮りながら風を感じるサンバイザー。熱中症対策としておすすめです。コントローラー付のケーブルなので、風量の調節が可能です。ひさしは上に上げることができます。
用途熱中症対策、日除け防止、ガーデニング、農作業、園芸 仕様UVカット(99.9%) セット内容本体(サンバイザー)×1個、小型ファン×1個、コントローラー付スイッチ×1個、延長ケーブル×1個 サイズフリー バッテリー(推奨)BR-011(10000mAh出力5Vモバイルバッテリー) 頭囲(cm)約50~62 適合年齢(歳)16以上
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷