レインボーマスク INFO-2200マイト工業株式会社7日以内出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!<br />耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!<br />4センサーにより高感度でアーク光を感知<br />X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減<br />自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)<br />INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能<br />面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能<br />新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減<br />マグニプレート装着可能<br />直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応