形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
質量(kg)0.7
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法A(mm)90
寸法E(mm)70
材質(パッキング)PTFE
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)150
材質(パッキング)FKM(フッ素ゴム)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法E(mm)160
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
仕様禁油可
材質(本体)ステンレス304
接続形状ヘルール
バルブ種類バタフライバルブ
構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。
弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。
全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。
開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。
シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
仕様禁油可
接続形状ヘルール
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316
バルブ種類ボールバルブ
仕様禁油可
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SUS316
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
開度は10度刻みで任意の位置に固定できます。
開閉操作は手動レバー式で簡単にできます。
用途配管内の流量調整。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS316L)
ハンドル形状レバー式
バルブ種類バタフライバルブ
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ASTM316(SUS316L相当)
使用温度範囲(℃)-5~95
接続方式ヘルール形
接続フェルール
材質(ハンドル)ナイロン+AISI304
バルブ種類バタフライバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品。開度10°刻みで任意の位置に固定できます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
材質ステムディスク:PTFE
サイズ15A
材質(本体)SUS316L
接続フェルール
Oリングシリコン
1個
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ボディをクランプ留めの構造にすることで、バルブの分解を容易にし、弁体・シートリング交換と分解洗浄の手間を大幅に削減できます。 グリップハンドルは全閉から全開まで5段階(18° 刻み)の開度調整ができます。 左右90°どちらでも閉止できます。
材質SUS316L,EPDM
形状ヘルール
種類サニタリー継手
関連資料承認図
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。
シートリングはEPDM(標準)で、オプションとしてシリコンもあります。
食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。
非常に軽量でコンパクトです。
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ステンレス304
ハンドル形状グリップ式
バルブ種類バタフライバルブ
ヘルール式バルブ付タンク専用蛇口です。先端はステンレス製L管です。
用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。
形状ヘルール
パネル穴径(Φmm)14.5
構造がシンプルで、構造部品が少なく、分解・組立が簡単です。シートリングはシリコンで食品衛生法(厚生省告示第85号)に適合しています。非常に軽量でコンパクトです。
材質(本体)ステンレス316L
バルブ種類バタフライバルブ
材質シートリング:EPDM
ハンドル形状グリップ式
質量(g)1800
サイズ1S
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル穴径(Φmm)14.5
パネル穴径(Φmm)14.5
パネル穴径(Φmm)14.5
1個
¥87,748
税込¥96,523
31日以内出荷
材質(本体)SUS316
バルブ種類ニードルバルブ
電空ポジショナー付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ