材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)50.5
食品用配管部材。内外#320~#400。バフ研磨仕上げ
材質SUS304
形状ヘルール
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
異径タイプもあります。
材質SUS316L
形状ヘルール
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法A(mm)50.5
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)21.5
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ホースアダプター
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)42
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー継手
形状ソケット
材質SUS304
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
関連キーワード