材質SUS304
形状ヘルール
種類ヘルール管用ネジアダプタ
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)23
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)25.4
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
こんなお得な商品も!

ヘルールエルボ SUS304
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ヘルール
種類サニタリー継手
サニタリー継手
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)42
材質SUS304
材質SUS316L
こんなお得な商品も!

ヘルールチーズ SUS304
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
材質SUS304
形状チーズ
種類サニタリー継手
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。
SUS304材質で錆びにくい。
国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など
材質SUS304
形状エルボ
種類サニタリー継手
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。
ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ)
材質:SUS304
用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
メッシュ40
配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のチーズです。
形状ヘルールチーズ
関連キーワード