ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材ALC
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。
ねじ径W3/8(外径)
外径(mm)14
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)20
下穴径(Φmm)14
仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。
その他打込み式
トラスコ品番301-6226
質量(g)10.2
被削材ALC板
適合材ALC板
最大引抜強度KN(kgf)2.7(280)
1箱(30本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
8つの爪が突き出し固着します。
材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用
ねじの呼びW3/8
適合材ALC板
材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品
全長(mm)50
埋め込み深さ(mm)50
ドリル径(Φmm)15
外径(mm)16.0
仕様箱入
トラスコ品番473-3614
質量(g)21
最大引張荷重(kN)2
穿孔深さ(mm)50
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
錆びないアンカー。
メタルアンカー以上の引抜強度。
仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。
ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。
締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。
錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
使用温度範囲(℃)-100~138
適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。
ねじの呼びM5
ねじ径5
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)
形状皿
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)(ねじり破断)9.5
締付トルク(N・m)1.5~2.5
適正回転数(回転/分)500
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
ドリル径(Φmm)15
材質鉄
表面処理生地
用途打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
適合材ALC
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
ALC専用強力雄ネジアンカー
雄ネジタイプアンカー、ボルトサイズ3/8
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、三段開きで足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
クロメートメッキ
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼びW3/8
適合材ALC
材質クロメートメッキ
最大引抜強度N(kgf)284.4(29)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.0(104)
1パック(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用
付属品専用打込棒
ドリル径(Φmm)14.5
適合材ALCブロック
ALCパネルに一発施工!
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。
材質ステンレス(SUSXM7)
適合材ALCパネル
関連キーワード