1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・NASストレージ容量拡張装置「Xpanstor 12R」。・ソフトウェア「Storage Manager」で簡単に管理。・650W の冗長電源を2基、ホットスワップ対応のファンを3基搭載し、全体的な運用効率と耐障害性を向上。・ベイ数:12。・対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5SATA 3 HDD。・5年保証
仕様●SASエキスパンダIC:SAS35×28R●システムファン:3x 80x38mm hot-swap cooling fan(s)●ディスクホットスワップ:対応●フラッシュメモリー:2MB SRAM●対応ドライブタイプ:3.5 SAS 2 HDD、3.5 SAS 3 HDD、3.5 SATA 3 HDD●拡張ポート:SAS IN-port:2、SAS Out-port:2 質量(kg)13.15 品名Xpanstor 12R 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×437×647 入力電圧(V)100 to 240 AC 動作温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作湿度(%)5~95(non-condensing) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, CE, UKCA, VCCI, BSMI, C-Tick, BIS, KCC, EAC ベイ数12 電源ユニット650W x2
1個
619,800 税込681,780
62日以内出荷