「ベストジャケット」の検索結果
内側にフリースを使用した防寒用ベスト型反射ジャケット!!
マイクロプリズム反射を使用したベスト型ジャケットで視認性が抜群。
内側には保湿性の高いフリースを使用。
収納に便利なポケット付き。(前面2ケ所)
種別ベスト
機能防寒
素材ポリエステル100%(表・裏)、マイクロプリズム反射材:ポリエチレン
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
シーンに合わせてリバーシブル仕様。
反射材に高輝度ガラスビーズを使用しているため、寒冷地でも硬化して割れない。
裏地にフリース生地を使用しているため、保温性に優れる。
リバーシブルの為、シーンに合わせて使用できる。
冬用ジャケットの上に着用可能。
色オレンジ
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100
種別ベスト
材質(反射材)高輝度ガラスビーズ
幅(mm)(反射材)50
生地(表)オックスフォード、(裏)フリース
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高視認規格(ISO20471 クラス2)に準拠です。洗濯機で洗濯可能です。
サイズフリー
質量(g)35
テープ地色グレー
着丈(cm)64
身幅(cm)130
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
トラスコ品番116-0807
材質表:オックスフォード(ポリエステル100%)、裏:フリース(ポリエステル100%)、反射材:高輝度ガラスビーズ
質量(g)700
テープ地色グレー
着丈(cm)69
LED色オレンジ
LEDランプあり
色(本体)オレンジ
1着
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト 幅広反射
モノタロウ
¥699
税込¥769
反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
用途工事現場、建築現場
適応胴囲(cm)130まで
材質塩化ビニール、ナイロン
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
襟と脇部分にニット生地使用。
ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。
背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。
サイズXL
エスコ品番EA915GA-44
種別ベスト
材質ポリエステル(中綿入)
色オレンジ
質量(g)約500(Lサイズで)
全長(cm)約70(Lサイズで)
適合温度(℃)約-45
袖口囲(cm)24(Lサイズで)
身幅(cm)約53(Lサイズで)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
襟元フリースのベストです。内ポケットつきで使いやすい。
仕様内ポケット、衿フリース
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別ベスト
混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り
機能防寒
中綿(g)120
名入れ可(防寒)
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
着丈(cm)約59
適応胴囲(cm)約130まで
最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです。
ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております。
また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます。
首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています。
バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます。
用途暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。
セット内容ベスト、モバイルバッテリー(専用レザーケース付属)、ハイパワーファン×2個
充電時間(時間)約5
風量(L/min)105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V)
稼働時間(時間)4.5(25V)、4.5(18V)、7(15V)、11(12V)
1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】
パーカーのフードも取り外し可能です。
キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。
手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。
用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。
種別防寒ジャケット
色ブラック
規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X
混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100
ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3
機能防寒
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
デザインのイメージはまさにヤンチャ
オンオフ問わないルックスと保温性を兼備
無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。
ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、
ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。
アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。
アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工
色N・ブラック
シリーズduraHEAT
混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100
機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み
USBタイプAタイプ
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
国際特許のローリングバーでスラックスを傷めにくい。
寸法(mm)W400×H260×50
材質ポリプロピレン
型崩れを防ぐ立体フォルム、大きなクリップでしっかり洋服をキャッチ、クリップ痕が残りにくい
材質本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ポリエチレン フック・バネ/鉄・クロームメッキ
型崩れを防ぐ立体フォルム、回転するバーでスラックスを取り出す際に生地を傷めづらい
材質本体・回転コマ/ポリプロピレン バー受け/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 回転ストップバー/再生スチロール・ラバー加工
大きなクリップで洋服をしっかりキャッチするジャケット用ハンガー。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)W450×H310×D52
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
お洒落着としても使えるカジュアル感覚の防寒ベスト。寒い冬の必需品。保温中綿で、温かさをキープ。
仕様背ネーム、衿裏起毛トリコット、内ポケット、ロゴ刺繍
種別ベスト
タイプ名入れ不可
混率(%)表地/綿57・ポリエステル35・ナイロン8、裏地/ポリエステルタフタ中綿120gキルト
機能防寒
生地オックス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能撥水加工
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色ネイビー
性別男性用
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
生地制電ツイル
色番008
生地性能制電糸入り、高耐光加工
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色ネイビー
性別男性用
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
生地制電ツイル
色番408
生地性能制電糸入り、高耐光加工
クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。
二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。
裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。
ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。
スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア
色ホワイト
すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。
仕様帯電防止素材使用、ストレッチ、オールシーズン厚地、右胸ファスナー付きポケット、左胸・左袖ペン差し、動きやすいノーフォーク、内ポケット、袖口カフスはマジックテープで調節可能
種別安全ジャケット
材質(反射材)スコッチライト、(ボタン・ファスナー)樹脂、(スライダー)金属
混率(%)ポリエステル90、綿10
安全規格EN471
生地裏綿ツイル
高視認性安全服規格CLASS2
職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。
色ネイビー
性別女性用
種別ベスト
材質ボタン/ラクト
混率(%)ポリエステル100
生地制電ギャバ
色番008
生地性能高耐光加工、制電
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)
種別ベスト
色No.19(クロ)
温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
半導体・製薬・食品業界のクリーンルーム内での暑さ対策に適した、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。、製品内容はウェアのみとなり、ファン・バッテリーは別売となります。、二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。また裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、冷やしたいポイント(首元、脇)から空気が吹き出し、効果的なクーリングが可能です。、対応ファン:マキタ社製「A-72126 薄型リチウムイオンバッテリ」、対応バッテリー:マキタ社製「A-72132 ファンユニットセット」。
半導体・製薬・食品業界のクリーンルーム内での暑さ対策に適した、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。、スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。クリーンルーム用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。
背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラントテープ。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
フルハーネス対応モデル。ランヤード取り出し口、ファン脱落防止ネット、D環付き。ファスナーポケット。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色14:ドレスネイビー
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジXS、S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル
種別ベスト
色ネイビー
混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100
機能発熱/防寒
ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
セット内容バッテリーキット
質量(g)303
温度(℃)充電環境:0~40
出力電流(A)3.2
電池リチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)7
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×73×23
バッテリー容量(mAh)15900
保管温度(℃)-10~45
1個
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。
混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法適合
性別男性用
シンプルで美しいシャツ。
快適機能を備えた、シンプルで美しいシャツシリーズ。
ベストやジャケットのインナーにも最適。
混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル90、綿10)
機能ストレッチ、プラズマ加工、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法適合
性別女性用
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ベーシックなデザインで人気のシークレットカーディガン。着心地のよさはもちろん、ベストやジャケットと合わせやすい工夫がいっぱい。すっきりおしゃれに冷え対策ができます。
混率(%)アクリル70/ウール30
機能ホームクリーニング
生地ウール混
2.1Ahの出力電流
金属製のベルトフック付
ボッシュヒートジャケット・ベスト・パーカーの電源コネクター差込口付
用途USB端子機器の充電
質量(kg)0.08
使用温度範囲(℃)-20~+50
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×58×47
出力電圧(V)USBポート DC5.0/2.1A
USBケーブル(m)1.5まで使用可
保管温度範囲(℃)-20~+50
アズワン品番65-2007-06
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質ポリエステル
幅(cm)ポケット:17
ポケット数4
縦(cm)ポケット:23
1
2
3
4
次へ