263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用 プラグ形状2P 15A 125V
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップ
ホワイト 電流(A)15 電源(V)125 消費電力(W)合計1500まで コンセント個数3
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷


用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ
仕様ブッシング付 ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V 包装パック商品
1個
629 税込692
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格 15A 125V 1500Wまで スイッチ× コンセント個数4 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチ
仕様両切 ホワイト タイプ袋打・平形コード両用 定格10A 300V 包装パック商品
1個
839 税込923
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル トラスコ品番248-6799 セット内容本体 幅(mm)320 グレー 高さ(mm)300 奥行(mm)510 電源(V)100 消費電力(W)400 対応【テープ長さ】360m 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~75 テープ長さ設定範囲(mm)150~2900 調節方式10mm単位 最大テープ外径(Φmm)250
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様片切・ブッシング付 付属品通電表示ランプ ホワイト タイプ袋打コード用 定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格) 包装パック商品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。 付属品電源ケーブル セット内容本体 幅(mm)267 グレー 高さ(mm)230 電源(V)100 消費電力(W)400 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)38~90 テープ長さ設定範囲(mm)150~1000 調節方式ツマミ調節
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

手作りの味にこだわって、添加物を使わずに作ったヘルシースープです。
保存期間(年)3年 種別おかず・汁物 容量(g)190
1セット(30缶)
9,898 税込10,690
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

科学調味料、着色料、保存料を一切使用していない、天然だしを使った缶詰です。
保存期間(年)3年 種別おかず・汁物
1セット(48缶)
12,900 税込13,932
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、全ての機能を活用することができます。【ご注意】。細かなはんだ付け作業が必要です。部品の高さ次第ではケースに収まらないことがあり、一度ケースに格納すると取り出しにくい場合があります。その場合は、ピンセットなどでゆっくり取り出してください。
仕様●ピン数:18ピン アズワン品番67-0359-04
1個
539 税込593
6日以内出荷

。Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板。ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意。基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番67-0384-03
1枚
559 税込615
5日以内出荷

Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板。ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意。基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番67-0384-02
1枚
559 税込615
5日以内出荷

ESP-WROOM-02の全てのピンにアクセス可能で、全ての機能を活用することができます。【ご注意】。細かなはんだ付け作業が必要です。部品の高さ次第ではケースに収まらないことがあり、一度ケースに格納すると取り出しにくい場合があります。その場合は、ピンセット
仕様●ピン数:18ピン アズワン品番67-0359-03
1個
539 税込593
6日以内出荷

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用ミニフィッティングL型です。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1パック(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)