引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。
角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113
首振角度(°)15
差込角対辺(mm)6.35
対辺寸法(mm)19
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6447
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)86
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)25
適合ねじメートルネジ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対辺寸法(mm)17
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6446
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)70
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)23
適合ねじメートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です
ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります
電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します
面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします
(対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。
トラスコ品番860-0008
全長(mm)75/80
1セット(9本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対辺寸法(mm)8
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角
トラスコ品番835-6441
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)52
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)13
適合ねじメートルネジ
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
対辺寸法(mm)24
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6449
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)85
質量(g)144
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)32
適合ねじメートルネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対辺寸法(mm)10
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6442
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)16
適合ねじメートルネジ
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
対辺寸法(mm)13
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6444
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)19
適合ねじメートルネジ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対辺寸法(mm)12
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6443
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)58
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)18
適合ねじメートルネジ
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
対辺寸法(mm)21
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6448
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)80
質量(g)106
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)28
適合ねじウイットネジ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381
全長(mm)100
質量(g)116
差込角(mm)6.35(ビット)
外径(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対辺寸法(mm)14
仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角
トラスコ品番835-6445
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼
全長(mm)75
質量(g)68
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
適合ねじメートルネジ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。
差込角(mm)6.35
ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。
固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。
首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。
一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。
各種産業用ボルト・ナットの着脱に。
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(75mm)×1本
全長(mm)96
軸長(mm)6.35
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)2×25.4mm:1
寸法(mm)225×44×15
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
首振り×ノンスリップのスイベルソケットレンチセットです
狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
正逆切り替えしやすいくぼみ形状です
ドライバー形状で早回しができます
奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
グリップはノンスリップハンドルです
ローレットの滑り止めと磨きハンドルのため持ちやすいです
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
先端が2WAY!(差込部が六角6.35mm&四角1/4")、使い方も2WAY!(早回し/パワフル)。前にスライドでビット、後ろにスライドでソケット、ソケットもビットも使える2WAYドライブ。首振りドライブ&回転グリップで軽快に早回し。本締めは短軸側で
セット内容スピードLハンドル(H6.35/SQ1/4):1、ビット(+)1,(+)2,(+)3,(-)4,(-)6×25.4mm:各1、ソケットH8, 10, 12, 13, 14×25mm:各1、ホルダー:2
寸法(mm)230×84×35
本体長さ(mm)188
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
全長90mmのセミロング仕様の9本組です
ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています
軸圧入式を採用しています
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です
保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。
トラスコ品番860-0007
全長(mm)90
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応
形状花形
寸法L(mm)100
組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
仕様対辺形状:6角
トラスコ品番586-0990
セット内容18点
差込角(mm)6.35
ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに
形状開口部:6角
全長(mm)115
差込角(mm)6.35
下穴深さ(mm)55
軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
ツイストタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。
トラスコ品番213-5378
セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)190
溝長(mm)9
シャンク径(Φmm)6.35
1セット(8本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード