ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。
用途けが・事故防止
仕様洗濯OK、事故防止、弾力性能
材質(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm
長さ(cm)90~100
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26
機能防汚、難燃、耐薬品素材
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。
サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。
クッション性があり、衝撃を緩和します。
メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。
持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。
材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステル
サイズ(カバー)400×1000mm
適合幅(mm)500~980
アズワン品番8-2649-11
洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
内側に緩衡材が入っているクッション性のあるカバーです(耐薬品性合皮レザー)。腕や足をぶつけても痛くないよう高いクッション性を持つ素材を使用しています。表面が高いクッション性を持つ素材の二枚重ね、裏面が1枚の構造です。ボタンで簡単に取り付けができます。
材質表地:ポリ塩化ビニール100%、中材:(フュージョン)ナイロン74%・ポリエステル26%(V-Lap)ポリエステル100%
ポケット付きでクッション性があります。面ファスナー仕様。
混率(%)ポリエステル100
寸法(cm)長さ95×高さ40
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26
内寸(mm)440×750
機能防汚、難燃、耐薬品素材
ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!
材質表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工)
洗濯方法洗濯可
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
表面は汚れてもすぐに拭き取る事ができます。中材はへたれにくく、クッション性に優れています。ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
材質表地/合皮、中材/V-LaP不織布・旭化成フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
材質中身/ウレタンフォーム(中袋付)、カバー/ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)400×900×40
タイプヘッド・フット用
アズワン品番0-9954-02
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌々日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質内部/ウレタンフォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、マジックテープ/ナイロンファスナー
タイプベッドエッジカバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×380×370
アズワン品番8-7993-11
マット厚(mm)25~100
1個
¥30,400
税込¥33,440
7日以内出荷
マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ
用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×505×360
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
関連キーワード