患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用
適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
B5用紙が差し込みできる大判タイプのベッドネームホルダー。任意のベッドを使用する際にベッド番号を大きく表示できます。丸・角パイプ兼用。
寸法(mm)260×237
材質ポリ塩化ビニール
表面はフラットで、引っ掛かりがありません。ベッドの柵に掛けるネームプレートです。割れにくい材質を使用しています。カードが出し入れしやすい設計です。
寸法(mm)150×120
材質PET
適合パイプ径(Φmm)38(最大)
適合カードサイズ(mm)106×206
貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)165×110
HS822専用交換ネームカードとしてお使い下さい。ブルーとピンクがあり、男女別に使用できます。
材質硬質塩ビ
縦(mm)77
横(mm)135
ベッドパイプに簡単に取り付けできるフック式ベッドネームホルダー。
寸法(mm)173×125
色アイボリー
松吉医科器械コード24-4272-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
お子様に人気のキャラクターをモチーフにしたかわいいベッドネームホルダー。
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
仕様●サイズ(mm):170×105●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●適用パイプ径:最大Φ38mm●付属品:ベッドネーム用紙×1枚(交換用:0-835-31)
アズワン品番8-440-01
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
スナップ式のベッドネームに投薬ポケットを付けたベッドネームホルダー。
紙製ネームカード50枚、救急標識(全赤・半赤)各1枚付。
付属品紙製ネームカード×50枚、救急標識(全赤・判赤)各1枚
上部にアルミ板が入っています。ベッドフレームの形状に合わせて使用できます。
トップインでネームカードが入れられます。
電子カルテから出力されるネームカードにも対応。
ポケットサイズが大きくなりました。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有効寸法(mm)【ネームカード】145×85(最大)
スリット付きなので、カードの出し入れが容易です。
電子カルテから出力されるベッドネームカードも使用できます。
小物ポケットには、体温計やペンなどを入れることができます。
病室の雰囲気に合わせやすい、やさしい木目調です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
適合パイプ径(Φmm)(最大)38
適合カードサイズ(mm)(最大)150×90
お子様向けのキャラクターをあしらったベッドネームです。
丸パイプ仕様ベッド専用。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)140×155
ベッドフレームの形状に合わせた取り付けが可能ベッドネーム上部にアルミ板が入っており簡単に曲がるので、丸パイプや角パイプなどベッドフレームの形状に合わせて掛けることができます。
材質布地/ナイロン100%、板部/アルミ、ポケット・ネームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
体温計ケースが付いた使いやすいベッドネームです。
寸法(mm)190×125
関連キーワード
1
2
次へ