945件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 形状自在車W 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内ベッド用高級キャスター。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式145K自在車 車輪幅(mm)57 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.149-N50 旋回半径(mm)54 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
9日以内出荷

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内ベッド用高級キャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式145B自在車 車輪幅(mm)57 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.149-N50 旋回半径(mm)54 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
679 税込747
9日以内出荷

医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様自在式 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

920EK-PR125 920EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

405 15P・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式405 15P自在車 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドを動かす面付けキャスター、
用途ベッドの移動 仕様固定タイプ、車輪面 ハード 材質本体:スチール、車輪:プラスチック 取付サイドにネジ止め 仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白 耐荷重(kg/個)40
1個
268 税込295
23日以内出荷

材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン 軸長L(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,198 税込3,518
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。 付属品取扱説明書1部 トラスコ品番336-3537 セット内容2個/セット 材質CRゴム 幅(mm)220 高さ(mm)31 奥行(mm)110 本体寸法(mm)Φ110×H31
1セット(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

ベッド下のスペースを有効活用できる収納ボックス。コロは縦・横切り替え可能で、出し入れする向きを選べる。ふたが中央で開閉できるので、すべて出し切らずに中身の出し入れができる。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。連結仕様で、使い勝手アップ。中身が見える、クリアタイプ。
用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×800×165 収納の目安Yシャツ約9枚、セーター約8枚、バスタオル約9枚、DVD約60枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×725×126
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

キャスターが付いているので、一人での運搬が容易に行えます。 折り畳んで収納することが可能です。 災害時に簡易ベッドとして使用できます(必ず水平な場所で使用ください)。
ブルー
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

おうちのベッドが進化する、"人をダラしなくするラック"。幅を3段階で調節できるので、 今お使いのベッドにもプラスすることが可能です!無駄になってしまうベッド上の空間をハンガーラックや上棚などで有効活用できます。 上棚 収納付き 衣類 サイズ調整 寝室 ベッドアクセサリー ベッド回り収納
ブラック×ブラウン(BKBR) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)206.5/221.5/236.5×40×149 材質[天板]合成樹脂化粧繊維板(PVC)[フレーム]スチール(粉体塗装) 付属品六角レンチ、スパナ 組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズベッドハンガーラック
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

クールなデザインが印象的なサイドテーブル。 高さ調節ができるので使いたいサイズに合わせられます。 キャスターとアジャスター、どちらも付属しているので、使用シーンに合わせて使い分けができます。
仕様高さ3段階調節可能・キャスター/アジャスター付け替え可能 付属品スパナ 材質[スチール]粉体塗装、[スチール]クロムメッキ、[天板]強化ガラス(5mm厚) 幅(mm)305 ブラック/シルバー 高さ(mm)565/615/665 奥行(mm)400(ねじ含む405) キャスターあり 組立時間5分(目安/大人2人:お客様組立) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×400(ネジ含む405)×565/615/665
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷

キャスターとキャリーハンドルが付いた折りたたみベッド用のバッグ。 外側にたくさんのポケットがついているので、施術に必要な小物収納もできます。 木製折りたたみベッド『ネチュラ』専用です。
仕様●カラー:ブラック アズワン品番67-9207-17
1台
9,504 税込10,454
6日以内出荷

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。 キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。 外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。 大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。 マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。 電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。
用途重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。 質量(kg)約82 ひょう量(kg)160 電源指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属) 目量(g)100(拡張表示20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×2025×610~1010 検定検定品 機能風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示 電池寿命(連続時間)200(指示計:アルカリ乾電池使用時) 表示内容上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数 表示数字(mm)12(W)X22(H) 2段表示
1台
869,800 税込956,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)