36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 動画あり
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390 質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲0~20kg 材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g)約2200(乾電池、マット含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg)20 電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93 文字高(mm)26 最小目盛5g データメモリ前回体重・前回授乳量 保証期間1年 最大計量(kg)20 最小目盛(g)5 電池寿命約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

材質ABS樹脂・アルミニウム 寸法(mm)641×296×179 測定範囲35~80cm 最小目盛1mm アズワン品番8-3690-11
1個
16,335 税込17,969
8日以内出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg)4.6(電池含まず) 目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ15/30/45/60分/連続 設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1式(3枚)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック 質量(kg)2.5 サイズ552×341×156mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級4級 ひょう量単位kg
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ベビースケール 検定付
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125 質量(kg)4.1 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:約1.8 目量6kg未満/2g、6kg以上/5g 精度等級3級 アズワン品番7-8375-01 秤量(kg)15
1台
95,400 税込104,940
61日以内出荷

精度等級3級。 医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。 授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃)終了
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

エー・アンド・デイベビースケール
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書 ひょう量(kg)12 電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本) 表示【固定量】最大1kg 本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245 目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg) 測定範囲(cm)【身長】40~58 測定可能質量(g)最小100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10 目量(g)5 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用 本体質量(kg)3.6(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg)約1 サイズ290×530~980×65mm 測定範囲(mm)450~900 最小目盛1mm 収納時寸法(mm)530×100×65 アズワン品番0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

安定感に優れています。 母乳量表示機能付。 最大15Kgまで測れます。 最小目盛(目量)5gです。
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

材質ナイロン・防水加工 質量(kg)2.5 サイズ620×110×350mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級4級 アズワン品番8-1953-11
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

secaベビースケール全製品対応の専用カート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×800×435 最大積載量(kg)100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BB-115L 授乳量機能付ベビースケール タニタ 動画あり
飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg) 本体質量(kg)約 2.2 文字高(mm)26 対応iPhone/Android 通信方式Bluetooth Low Energy technology メモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件) 電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合) 計量範囲0~20kg 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

快適なベビー休憩室づくりのためにおすすめ。
付属品やわらかマット付き 材質本体/ABS樹脂 質量(kg)2.2(単3形乾電池×4本・マット含む) 目量(g)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

質量(kg)1.3 寸法(mm)745×370×130 仕様キャリーバッグ アズワン品番7-8375-11
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ナビス(アズワン)乳幼児身長計 BS-B 0~90cm
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 質量(kg)4 サイズ290×1065×160mm 測定範囲(cm)0~90 アズワン品番8-8918-01
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷

お母さんも看護師も嬉しい乳幼児用頭囲・胸囲測定用ディスポメジャー。我が子の成長の記録を実サイズでとっておけます。月齢ごとに発育度合いが分かるパーセンタイル値付。
規格1.2ヵ月用 入数300枚×10
1セット(3000枚)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

表面で頭周、裏面で顔の左右対称性を測定可能です。無伸縮性の合成テフロン(R)素材を使用した衛生的なディスポーザブルテープです。
アズワン品番66-0003-88
1箱(15本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や汚れに強く、しなやかで扱いやすいユポ紙素材。ボールペンで名前や数値の書き込み可能。使い捨てで衛生的!感染を防ぎます。月齢に合わせた3種類展開。それぞれ1枚で頭囲・胸囲、男の子・女の子どちらも測れます。パーセンタイル値が記載されており、測定と正常値チェックがひと目で同時にできます。計測後はお母さんが持ち帰って、思い出の品として取っておけます。(母子手帳に挟んで保管できます。)。月齢ごとにそれぞれ違う、かわいいイラスト付き。
材質ユポ紙 最小目盛(mm)1
1本(300枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムメディカル3Cメジャー 1箱 10巻入
耐水性があり、50cmごとに切って使える、ディスポーザブルメジャーです。ボールペンや鉛筆で書き込みができます。感染対策を考慮した様々な計測でご活用いただけます。メジャーケースは別売です。本品は未滅菌です。
用途新生児の計測、胎盤などの臓器計測、子宮底長の計測、創部の計測、褥瘡の計測、挿入チューブの計測、浮腫の計測、腹囲の計測(妊娠検診/メタボ検診) 材質耐水性合成紙(ユポ(R)) 長さ(m)40巻き(50cm毎ミシン目) アズワン品番63-1204-15
1箱(10巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

お母さんも看護師も嬉しい乳幼児用頭囲・胸囲測定用ディスポメジャー。我が子の成長の記録を実サイズでとっておけます。月齢ごとに発育度合いが分かるパーセンタイル値付。
規格3.4ヵ月用 入数300枚×10
1セット(3000枚)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

お母さんも看護師も嬉しい乳幼児用頭囲・胸囲測定用ディスポメジャー。我が子の成長の記録を実サイズでとっておけます。月齢ごとに発育度合いが分かるパーセンタイル値付。
規格9.10ヵ月用 入数300枚×10
1セット(3000枚)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

アトムメディカルメジャーケース 1箱 3個入
3Cメジャー専用ケースです。ケースに入れて清潔にお使いいただけます。
アズワン品番63-1204-16
1箱(3個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドポジショナーとヘッドレスト付のアナログメジャーロッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)877×92×266 質量(kg)1.2 測定範囲(cm)35~80 最小目盛(mm)1 アズワン品番63-3309-34
1個
19,305 税込21,236
24日以内出荷

照光式LCDディスプレイと実用的な調整ノブ付き目盛はデジタル表示とアナログの読み取りと両方可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)877×92×297 質量(kg)1.3 測定範囲(cm)35~80 最小目盛(mm)メジャーロッドに印字:1、デジタル表示:1/5/10(設定可能) アズワン品番63-3309-33
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷

ベビースケールとベビー用身長計を一緒に入れられるリュック型専用バッグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×630×140 質量(kg)1.6 アズワン品番62-6185-04
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70 質量(kg)0.5 測定範囲(mm)350~800 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

体重計MS4900/MS5900用のACアダプターです。
仕様●出力:12V/1A●サイズ:83×70×52mm●対象製品:体重計MS4900、ベビースケールMS5900 アズワン品番65-8716-38
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷