仕様下地材/コンクリート、用途/床固定
付属品アンカーボルト(3本入り)M6×85
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
用途ベビーチェア
仕様収納式
付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット
使用荷重(kg)25
関連資料施工取扱説明書(4.38MB) 施工下地資料(0.15MB) 製品承認図面(0.15MB)
設置形態平面・コーナー兼用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974
適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×970
適合年齢(歳)0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)
収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー
寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150
質量(kg)7.5
色クリアホワイト
対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
用途乳幼児のおむつ交換台
付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット
材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495
適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児
商品タイプスタンドセット
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
1式
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
マザーズバッグや小物が置けるのでお子さまから離れることなく作業もスムーズ。。蹴り上げ、横ずれがしにくい3方向立上り形状。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能。。クッションの高さは作業がしやすい800mm。。荷物掛け用フック付き。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表記。。クッション部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂張り材/TPOレザー
質量(kg)23
色クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【閉時】772×155×1323※参考値。壁の種類により141に変更可。【開時】772×611×972
対象生後1ヵ月~2才半(30ヵ月)まで
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
マイクロバンを含有した成形プラスチック製のため、木製に比べお手入れも簡単。
最新のASTM(米国材料試験協会)、TUV(ドイツ技術検査協会)の安全基準に準拠。
T字バーと安全ベルトでお子様を安全に保護します。
積み重ねての収納がの可能。
トレーを装着していない際は、テーブルに近づけて保護者と一緒に食事が楽しめます。
トレーはお子様を抱いたままでも片手で簡単に取り外しが可能。
座面高さ(mm)500
材質ポリプロピレン
色プラチナ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×594×756
適合年齢(歳)7~36ヶ月
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
仕様下地材/コンクリート、用途/床固定
付属品アンカーボルト(2本入り)M6×85
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。
仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。
材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ
質量(kg)13.5
対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児
静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
マット部分とベルトは交換可能です。
用途乳幼児のおむつ交換台
付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット
材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750
適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児
商品タイプウォールセット
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578
1式
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード