指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質本体部分/竹
寸法広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
玄関・階段にBABYフェンス
材質天然木・鉄
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンケイコウトウチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×850(収納時210)×860
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
小さなお子様を守る木製ガードです。
玄関やベランダの出入り口の引き違い戸などにとっても便利。
材質天然木・ラミン材
使用チェーンマンテンチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×1800×850
リベットアルミ
取付ビス3.5mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
つる性植物を這わせるのに便利です。使用場所に合わせてサイズ調整ができる、伸縮タイプのトレリスです。
材質天然木
質量(kg)約0.2
色カントリーウッド
構造完成品
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(kg)約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合小型犬・中型犬
材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色ブラウン
使用の目安3~20kg
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。
取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。
吊り元が左右どちらでも変更可能。
リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。
エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
タイプ片開
高さ(mm)1200
材質アルミ
奥行(mm)300
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物鳥類
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)442
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)100
取付穴径(Φmm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)
質量(kg)2.5
伸縮範囲(mm)幅380-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
取扱説明書(0.19MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)2000
規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)1910
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色ホワイト&グレー
直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)67-95
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)11.2
色ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955
取扱説明書(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm)6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず
材質アルミ
タイプ両開き
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ
タイプ片開き
関連キーワード