配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り
付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個
質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31
使用温度範囲(℃)0~40
電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23
音量約78dB/50cm
電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)
電源タイプ電池式
周波数(MHz)315(特定小電力機器)
電波到達距離(m)約80(見通し)
アズワン品番64-9711-53
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色ホワイト
質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様IDコード:約6万5千通り
付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)見通し 約100
防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
身動きが自由
ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。
IPX4相当防水
本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。
MP3再生機能
MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。
外部入力対応
スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。
同時使用可能
USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。
録音も可能
オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W)18
周波数特性90Hz~18000Hz
スピーカー密閉式フルレンジスピーカー
スピーカー部インピーダンス(Ω)2
外部入力3.5mm (AUX)
対応メディアMicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式
充電時間(時間)約3~4
連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×45×125
質量(g)約315
仕様【マイク入力】3.5mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品単3型乾電池(2本)
トラスコ品番400-6186
材質本体:再生ABS
質量(g)180
サイズ(mm)70×90×55
TKG品番7-1978-1201
TKG品番(2017)6-1880-1301
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)
仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン)
付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ
電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売)
本体質量(g)【送信機】30【受信機】59
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33
音量約80dB(音量調節無し)
電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属))
電源タイプ電池式
設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用)
送受信周波数(MHz)315
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現。・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク。・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能。・3.5mmオーディオ入力。・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続。・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能。・フル充電で65時間の再生時間。・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン。・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
色ブラック
接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給
LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
最大7.5Wの電力でiPhone 12シリーズ以降のデバイスをワイヤレス充電
磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーでデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電
最大15Wの急速ワイヤレス充電
シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現
建築的にインスパイアされたデザイン
横向き・縦向きで充電可能
Apple純正MagSafeケースとの互換性
LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15
保証期間2年
セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
Belkinの最新磁気ワイヤレス充電スタンドを使えば、iPhone 13/ iPhone 12モデルを使用しながら、充電も行うことができます。MagSafeテクノロジーにより片手で簡単にぴったりと取り付けられ、しかも効率的かつ安全に充電できます。
磁力による完璧な取り付け
充電中でもスマートフォンを使用できる
片手で簡単に設置
横向きでも縦向きでも充電
LEDセーフティインジケーター
20W USB-C Power Delivery 3.0 PSUが同梱されています
付属品20W USB-C Power Delivery 3.0電源アダプター
最大出力(W)7.5
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
磁力で正確に装着できるポータブルワイヤレス充電パッドを使用して、iPhone 13 / iPhone 12のMagSafe機能を最大限に活用しましょう。
ポップアップスタンドを使用すると、充電中もスマートフォンをお使いいただけます。
長さ2mのケーブル(付属)で、充電中のスマートフォンの使用がさらに便利になります。
セット内容MagSafe対応BOOST↑CHARGE PROポータブルワイヤレス充電パッド15W、2mの編組ケーブル
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
MagSafeとの互換性により常に正しい位置に合わせられるので、iPhone 12をより効率的に充電できます。
LEDライトインジケーターは、充電器の再充電が必要な時期を知らせてくれるので、充電を忘れることはありません。
iPhone 12を所定の位置にスナップするだけで、ケーブルを挿したり正しい位置に置いたりする必要はありません。
ワイヤレスパワーバンクはiPhone 12のカメラを遮らないので、充電しながらコンテンツを撮影し、人生の瞬間を捉え続けることができます。
スリムで持ち運びに便利なデザインのパワーバンクは、財布やポケットに簡単に収納することができ、どこでも充電を続けることができます。
パススルー技術のおかげで、パワーバンク自体を充電する必要がある場合でも、スマートフォンを充電し続けます。
iPhone 12に最大50%の電力、または最大8.5時間のビデオ再生時間を、急速充電します。
iPhone 12を充電するときに、MagSafeの正規ケースを取り外す必要はありません。
バッテリー容量(mAh)2500
最大7.5Wの電力でiPhone 14シリーズ以降のデバイスをワイヤレス充電
外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着
充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き
過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現
5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能
装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計
持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン
互換性iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max
バッテリー容量(mAh)5000
BELCATギター・ベース用ワイヤレスシステム!日本国内電波法に準ずる技適認証取得済み(本体裏面に記載)
ワンタッチ操作で簡単接続、ケーブルレスでプレイが瞬時に可能。電波干渉に強いUHFデジタル転送、約50mの到達距離を実現。
操作は至ってシンプル。小型の送信機と受信機を楽器とアンプに接続し、スイッチをオン。
チャンネルがリンクすればケーブルレスで即座にプレイが可能になります。
4つの周波数チャンネルを切り替え可能、同環境下にて最大4台まで同時使用が可能です。
セット内容受信機、送信機、専用充電池×4(うち2本は交換用)、USBケーブル、専用ポーチ
質量(g)約30.5(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×53×20(プラグ除く)
使用電源DC5V/500mA、専用充電池(350mAh3.7V)
周波数帯域(kHz)20Hz~20
連続使用可能時間約2
到達距離(m)約50
送信出力PF10mW
充電時間(時間)約1.5
歪率(%)<0.05未満
ダイナミックレンジ90dB
レイテンシー<3ms未満
1セット
¥12,790
税込¥14,069
9日以内出荷
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール
Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。
人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。
単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。
混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式ワイヤレス
センサーオプティカル
使用電池単三形乾電池×1本
解像度2000dpi
到達距離(m)約10
ホイール有
電池寿命最大24ヶ月
ボタン数5(チルト機能含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
MagSafe で iPhone を最大 15W ワイヤレス充電。Apple Watch を最大 5W で充電。横向きに取り付けスタンバイモードに切替。視野角 0 ~ 70 度。転倒しないよう重みのある作り。環境に優しいサステナブルな住宅材料を使用・プラスチックを使用しないパッケージ
最大出力(W)15
2-in-1のワイヤレス充電ソリューション
最大15Wの高速ワイヤレス充電
ほとんどの軽量ケースに対応
安全性についてQi認定済み
滑り止めグリップ施しにより、スマートフォンを所定の位置に固定
LEDライトが正常な充電を知らせます
出力(W)15×2
セット内容BOOST↑CHARGE 15Wデュアルワイヤレス充電パッド、専用電源
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×195×12
保証期間2年
磁力で正確に装着できるポータブルワイヤレス充電パッドを使用して、iPhone 13 / iPhone 12のMagSafe機能を最大限に活用しましょう。
ポップアップスタンドを使用すると、充電中もスマートフォンをお使いいただけます。
長さ2mのケーブル(付属)で、充電中のスマートフォンの使用がさらに便利になります。
セット内容MagSafe対応BOOST↑CHARGE PROポータブルワイヤレス充電パッド15W、2mの編組ケーブル、ACアダプタ
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
Qi2認証で最大15Wの急速充電、MagSafe対応。磁石で簡単接続、デザインもスマート。2mケーブル、スタンド付きでスタンバイ対応。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Apple Watch Series 7用の新しい磁気式急速充電モジュールと、iPhone 13およびiPhone 12モデル用のMagSafeテクノロジーを搭載した、美しいデザインの充電パッドで、Appleデバイスをより速く充電できます。
これまでにない便利な充電方法です。
セット内容BOOST↑CHARGE(TM) PRO MagSafe 3-in-1 ワイヤレス充電パット
互換性Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、Apple AirPods Pro、Apple AirPods
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電
最大10Wの高速ワイヤレス充電
USB-Cケーブルを同梱
片手で簡単かつ安全に取り付け
画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル
出力(W)10
互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Qi2認証で最大15Wの急速充電、MagSafe対応。磁石で簡単接続、デザインもスマート。2mケーブル、スタンド付きでスタンバイ対応。
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応
最大出力(W)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・Qi2による最大15Wの急速充電。・磁気ハンズフリー設計で、iPhoneを垂直方向と水平方向の両方でしっかりと保持します。・AirPodsの充電に最適な、5WQi Pad。 LED インジケーター付き。・iOS17のスタンバイモードに対応
最大出力(W)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
用途長時間録画
その他【充電】0~85%、音声マイク有
形状小型
質量(g)200(アンテナ含む)
消費電力(W)最大1
電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m
フレーム最大30fps VGA
レンズ3.6mm F=20
機能センサーライト
外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150
解像度最大15fps HD
使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%
撮影範囲水平100°、垂直50°
映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサー
スピーカー有
LED【白色】4
画素数300万画素
使用場所屋内外
防水性IP66
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】10
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約0.4m
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ